BALDOR MOTOR SUM76004-4 Merülőmotor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 LE, 3 fázis, TENV, 320TY váz | AJ6YBN

BALDOR MOTOR SUM76004-4 merülőmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 LE, 3 fázis, TENV, 320TY váz

Cikkszám: AJ6YBN Modell: SUM76004-4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBúvárszivattyú
erősítők74.9 A
Alap típusaNincs felszerelés
Vámérték15 MIN
Keret320TY
Keret anyagVas
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusaM
Pólusok száma4
teljesítmény60.000 hp
Teljes hossz43.12 "
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Feszültség460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 409.5
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: F
    • Emelőcsapok: Függőleges emelőcsavarok
    • Termékcsalád: Egyéb
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: D-karima
    • Tengely átmérője: 2.499 in
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAlap típusaKeretPólusok számateljesítményTeljes hosszFeszültségÁr
BALDOR MOTOR SUM73004-4 Merülőmotor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, 3 fázis, TENV, 250TY váz | AJ6YBG SUM73004-479.8 A @ 230 V 39.9 A @ 460 VNincs felszerelés250TY430.000 hp37.34 "230 V 460 V-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR SUM73006-4 Búvármotor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 30 LE, 3 fázis, TENV, 320TY váz | AJ6YBH SUM73006-440.7 ANincs felszerelés320TY630.000 hp43.12 "460 V-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR SUM74004-4 Merülőmotor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 LE, 3 fázis, TENV, 250TY váz | AJ6YBJ SUM74004-451.7 ANincs felszerelés250TY440.000 hp37.34 "460 V-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR SUM75004-4 Búvármotor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, 3 fázis, TENV, 320TY váz | AJ6YBK SUM75004-464.3 ANincs felszerelés320TY450.000 hp43.12 "460 V-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR SUM75004SM-4 Merülőmotor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 LE, 3 fázis, TENV, 320TY váz | AJ6YBL SUM75004SM-464.3 ANincs felszerelés320TY450.000 hp42.5 "460 V-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR SUM75006-4 Merülőmotor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 50 LE, 3 fázis, TENV, 320TY váz | AJ6YBM SUM75006-465.9 ANincs felszerelés320TY650.000 hp43.12 "460 V-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR SUM77504-4 Merülőmotor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 LE, 3 fázis, TENV, 320TY váz | AJ6YBP SUM77504-491.3 ANincs felszerelés320TY475.000 hp43.12 "460 V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR SUM76004-4 merülőmotor, 460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 LE, 3 fázis, TENV, 320TY váz