BALDOR MOTOR SUL50306SM Búvármotor, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, TENV, 210TY váz | AJ6XZR

BALDOR MOTOR SUL50306SM merülőmotor, 230 V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, TENV, 210TY váz

Tétel: AJ6XZR Modell: SUL50306SM

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBúvárszivattyú
erősítők42.0 A @ 115 V 21.0 A @ 230 V
Alap típusaNincs felszerelés
Vámérték15 MIN
Keret210TY
Keret anyagVas
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
Pólusok száma6
teljesítmény3.000 hp
Teljes hossz32.41 "
Fázis1
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Feszültség115 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 157.5
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: J
    • Emelőcsapok: Függőleges emelőcsavarok
    • Termékcsalád: Egyéb
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: P-alap
    • Tengely átmérője: 1.250 in
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkAlap típusaKeretPólusok számateljesítményTeljes hosszFeszültségÁr
BALDOR MOTOR SUL50104SM Búvármotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TENV, 180TY váz | AJ6XZJ SUL50104SM16.2 A @ 115 V 8.1 A @ 230 VMerev180TY41.000 hp25.94 "115 V 230 V€10,161.81
BALDOR MOTOR SUL50106SM Búvármotor, 230V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TENV, 180TY váz | AJ6XZK SUL50106SM17.2 A @ 115 V 8.6 A @ 230 VNincs felszerelés180TY61.000 hp28 "230 V 115 V€10,680.72
BALDOR MOTOR SUL50204SM Búvármotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TENV, 180TY váz | AJ6XZN SUL50204SM28.8 A @ 115 V 14.4 A @ 230 VNincs felszerelés180TY42.000 hp28 "230 V 115 V€11,377.38
BALDOR MOTOR SUL50304 Merülőmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, TENV, 180TY váz | AJ6XZP SUL5030440.0 A @ 115 V 20.0 A @ 230 VNincs felszerelés180TY43.000 hp28 "115 V 230 V€22,527.01
BALDOR MOTOR SUL50504 Merülőmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, 1 fázis, TENV, 210TY váz | AJ6XZT SUL5050430.0 ANincs felszerelés180TY45.000 hp31.69 "230 V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR SUL50306SM merülőmotor, 230 V, 1200 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, TENV, 210TY váz