BALDOR MOTOR SUM21004 Merülőmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TENV, 210TY váz | AJ6XZW

BALDOR MOTOR SUM21004 merülőmotor, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TENV, 210TY Frame

Raktáron
Tétel: AJ6XZW Modell: SUM21004

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,176.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBúvárszivattyú
erősítők26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V
Alap típusaNincs felszerelés
Vámérték15 MIN
Keret210TY
Keret anyagVas
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályF
motor típusaM
Pólusok száma4
teljesítmény10.000 hp
Teljes hossz33.82 "
Fázis3
Szolgáltatási tényező1.15
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Feszültség230 V 460 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 202.5
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csepegtető fedél: Nincs csepegtető fedél
    • Inverter kód: Inverter kész
    • KVA kód: G
    • Emelőcsapok: Függőleges emelőcsavarok
    • Termékcsalád: Egyéb
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: D-karima
    • Tengely átmérője: 1.437 in
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkAlap típusaVámértékKeretPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr
BALDOR MOTOR SUM20754 Merülőmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, 3 fázis, TENV, 210TY váz | AJ6XZU SUM20754230 V 460 V20.8 A @ 230 V 10.4 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY47.500 hp33.82 "€13,869.47
BALDOR MOTOR SUM21004-4 Merülőmotor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TENV, 210TY váz | AJ6XZX SUM21004-4230 V 460 V26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY410.000 hp33.82 "€16,176.65
BALDOR MOTOR SUM21504 Merülőmotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TENV, 210TY váz | AJ6XZY SUM21504230 V 460 V40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY415.000 hp33.82 "€20,978.19
BALDOR MOTOR SUM21504-4 Merülőmotor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, 3 fázis, TENV, 210TY váz | AJ6XZZ SUM21504-4230 V 460 V40.2 A @ 230 V 20.1 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN210TY415.000 hp33.82 "€20,978.19
BALDOR MOTOR SUM70104SM Búvármotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 180TY váz | AJ6YAA SUM70104SM230 V 460 V3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY41.000 hp28 "€13,080.89
BALDOR MOTOR SUM70154SM Búvármotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 180TY váz | AJ6YAB SUM70154SM230 V 460 V4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY41.500 hp28 "€13,459.10
BALDOR MOTOR SUM70204SM Búvármotor, 230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TENV, 180TY váz | AJ6YAC SUM70204SM230 V 460 V5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 VNincs felszerelés15 MIN180TY42.000 hp28 "€13,756.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR SUM21004 merülőmotor, 230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, 3 fázis, TENV, 210TY Frame
€16,176.65 /Mértékegység