Görgős permetező szivattyúk

Szűrő

DAYTON -

Permetező szivattyúk

StílusModellÉpítésGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIHáz anyagaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A3YB55-----€1,099.82
ajánlatkérés
B3YB44-----€891.10
ajánlatkérés
C3YB60Ni-Resist5.44.6Ni-Resist12 VDC (akkumulátor) Motor kikapcsolva€1,561.43
D3YB61SilverCast6.25.4Ezüstöntvény13.5 VDC (generátor) Motor jár€1,629.65
GRAINGER -

Gyorscsatlakozó, gyorscsatlakozós TLT-csatlakozó, 5/8 hüvelykes a szivattyú tengelyméretéhez

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1321001CQ3YBU€100.80
GRAINGER -

Gyorscsatlakozó, gyorscsatlakozós TLT-csatlakozó, 15/16 hüvelykes a szivattyú tengelyméretéhez

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1321002CQ3YBT€107.58
KUNKLE -

Permetező szivattyú öntöttvas

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5271706AC9XVJ€575.57

Görgős permetező szivattyúk

Raptor Supplies görgős spray-szivattyúk széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint Dayton és a Pentair Kunkle Valve vízben oldódó vegyszerek, emulgeálható koncentrátumok és csiszoló, nedvesíthető porok permetezésére vagy átvitelére. Ezek a szivattyúk lapát nélküli rotorral rendelkeznek a továbbfejlesztett feltöltési technikák érdekében, és nagyobb nyomáson is nagyobb térfogatot képesek kezelni. Öntöttvas / Ni-ellenálló / ezüstöntvény házzal rendelkeznek, maximális szívómagasságuk 3 láb, és lehetővé teszik az óramutató járásával ellentétes forgást is. Válasszon a görgős szórószivattyúk széles kínálatából, amelyek 4-, 6- és 8-görgős konfigurációkban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?