DAYTON 3YB60 szivattyús görgős spray | AH9KGW

DAYTON 3YB60 szivattyús görgős spray

Raktáron
Tétel: AH9KGW Modell: 3YB60

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,561.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpray szivattyú
ÉpítésNi-Resist
DesignEgy lapát nélküli rotor, jobb alapozással, nagyobb hangerővel nagyobb nyomás mellett, miközben a görgő élettartama meghosszabbodik
GPM @ 10 PSI5.8
GPM @ 15 PSI5.6
GPM @ 20 PSI5.4
GPM @ 25 PSI5.2
GPM @ 30 PSI5.0
GPM @ 35 PSI4.8
GPM @ 40 PSI4.6
GPM @ 45 PSI4.4
GPM @ 50 PSI4.2
Magasság5
Ház anyagaNi-Resist
Bemeneti / kimeneti NPT3/4 F
Hossz12 "
ForgásAz óramutató járásával ellentétes irányba, szivattyú tengelyével szemben
Szívó emelőÖnfelszívó, legfeljebb 3 láb fej
típus4 görgős
Feszültség12 VDC (akkumulátor) Motor kikapcsolva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.7975
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM @ 0 PSI: 6.3
    • Jellemzők: A szuperhengerek nem duzzadnak a vízben, és megőrzik teljesítményüket, ha olyan vegyi anyagoknak vannak kitéve, mint a xilol

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIHáz anyagaFeszültségÁr
DAYTON 3YB61 szivattyús görgős spray | AH9KGX 3YB61SilverCast6.25.4Ezüstöntvény13.5 VDC (generátor) Motor jár€1,629.65
DAYTON 3YB55 szórószivattyú, ezüstöntvény | CJ3MLJ 3YB55-----€1,099.83
DAYTON 3YB44 permetezőszivattyú, nikkelálló | CJ3MLL 3YB44-----€891.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3YB60 szivattyús görgős spray
€1,561.43 /Mértékegység