VESTIL VPLDO sorozatú alumínium lemezes babák


Szűrő
Kapacitás: 1200 lbs. , Görgő anyaga: Penész a gumi , Görgő mérete: 4 "x 2" , Szín: Ezüst , Magasság: 6.13 " , Használati magasság: 4 láb x 2 láb , Anyaga: Alumínium , Görgők száma: 4 , futófelület anyaga: Alumínium , futófelület vastagsága: 3 / 8 "
StílusModellGörgős típusFedélzet hosszaFedélzet szélességeMélységSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
VPLDO / A-1824
(2) merev, (2) forgatható fékkel24 "18 "24 "18 "€476.18
B
VPLDO / A-2430
(2) merev, (2) forgatható fékkel30 "24 "30 "24 "€594.16
C
VPLDO / A-1418
(2) merev, (2) forgatható fékkel18 "14 "18 "14 "€393.25
D
VPLDO / A-1824-AS
(4) Elfordítható zárral24 "18 "24 "18 "€500.44
E
VPLDO / A-1418-AS
(4) Elfordítható zárral18 "14 "18 "14 "€414.02
F
VPLDO / A-2430-AS
(4) Elfordítható zárral30 "24 "30 "24 "€614.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?