A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Alap magasság: 1.75 " , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , Penge átm.: 48 " , CFM tartomány: 16,691 a 37,987 , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Ház anyaga: Galvanizált acél , Max. Bemeneti hőmérséklet: 120 ° F , Szerelési hely: Tető , Teljes átm.: 58 " , Teljes magasság: 40 " , propeller átm.: 48 " , Légcsavar anyaga: Acél , Igényel: Tetőfedés új telepítésekhez , Fordulatszám tartomány: 261 a 594 , Tengely átm. Nyélvég: 1 1 / 4 " , Szabályozható sebesség: Nem
Szíjhajtású kipufogóventilátorok, 48 hüvelyk
A Dayton szellőzőnyílásokat kereskedelmi és ipari épületekben használják, például gyártó létesítményekben, öntödékben, raktárakban és laboratóriumokban. Ezek a kipufogónyílások időjárásállóak, és nagy teherbírású horganyzott acél házzal, csavarozott varratokkal és megerősített élekkel rendelkeznek a kiváló szilárdság érdekében. Összeszerelt acél propellerek éles dőlésszögű lapátokkal rendelkeznek az alacsony zajszint érdekében. Válasszon az 50.5 és 56.75 hüvelykes alaphosszúságú kipufogónyílások széles választékából.