DAYTON 3YB61 szivattyús görgős spray | AH9KGX

DAYTON 3YB61 szivattyús görgős spray

Raktáron
Tétel: AH9KGX Modell: 3YB61

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,629.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpray szivattyú
ÉpítésSilverCast
DesignEgy lapát nélküli rotor, jobb alapozással, nagyobb hangerővel nagyobb nyomás mellett, miközben a görgő élettartama meghosszabbodik
GPM @ 10 PSI6.6
GPM @ 15 PSI6.4
GPM @ 20 PSI6.2
GPM @ 25 PSI6.0
GPM @ 30 PSI5.8
GPM @ 35 PSI5.6
GPM @ 40 PSI5.4
GPM @ 45 PSI5.2
GPM @ 50 PSI5.0
Magasság5
Ház anyagaEzüstöntvény
Bemeneti / kimeneti NPT3/4 F
Hossz12 "
ForgásAz óramutató járásával ellentétes irányba, szivattyú tengelyével szemben
Szívó emelőÖnfelszívó, legfeljebb 3 láb fej
típus4 görgős
Feszültség13.5 VDC (generátor) Motor jár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.7525
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)18.29
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM @ 0 PSI: 7.5
    • Jellemzők: A szuperhengerek nem duzzadnak a vízben, és megőrzik teljesítményüket, ha olyan vegyi anyagoknak vannak kitéve, mint a xilol

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIHáz anyagaFeszültségÁr
DAYTON 3YB60 szivattyús görgős spray | AH9KGW 3YB60Ni-Resist5.44.6Ni-Resist12 VDC (akkumulátor) Motor kikapcsolva€1,561.43
DAYTON 3YB55 szórószivattyú, ezüstöntvény | CJ3MLJ 3YB55-----€1,099.83
DAYTON 3YB44 permetezőszivattyú, nikkelálló | CJ3MLL 3YB44-----€891.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3YB61 szivattyús görgős spray
€1,629.65 /Mértékegység