INGERSOLL-RAND D25IT sűrített levegős szárító 15 Cfm 5 LE 6 osztály | AC2DED 2HUG8

INGERSOLL-RAND D25IT sűrített levegős szárító 15 Cfm 5 LE 6 osztály

Raktáron
Tétel: AC2DED Típus: D25ITKereszthivatkozás: 2HUG8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,395.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegős szárító
CFM15
Harmatpont50 fok F
Szűrőszétválasztó
befejezPorbevonatú
Teljes terhelésű erősítők5
Hőcserélő anyagaalumínium
ISO osztály6
Max. HP kompresszor5
Max. A környezet hőmérséklete.122 fok F
Max. Bemeneti hőm.200 fok F
Max. Nyomás203 psi
Teljes mélység20 "
Teljes magasság26 "
Teljes szélesség15.5 "
Fázis1
Csőméret1 / 2 "NPT
Power0.16 kW
hűtőR-134a
Hűtőkompresszor (HP)1/6
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)68.07
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)48.77
HS-kód8419899540
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCFMMélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisCsőméretÁr
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Air Dryer Desiccant 120 Cfm 30 LE | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€22,587.82
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA légszárító szárítószer 160 Cfm 40 Hp | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€25,192.07
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Air Dryer Desiccant 200 Cfm 50 LE | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€19,622.61
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA légszárító szárítószer 250 Cfm 60 LE | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€19,961.90
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Air Dryer Desiccant 300 Cfm 60 LE | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€23,498.09
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Air Dryer Desiccant 400 Cfm 100 LE | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-€26,528.29
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Air Dryer Desiccant 500 Cfm 150 LE | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€31,680.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND D25IT sűrített levegős szárító 15 Cfm 5 LE 6 osztály
€5,395.00 /Mértékegység