INGERSOLL-RAND HL6001H00AA Air Dryer Desiccant 600 Cfm 150 LE | AC2DCX 2HUD2

INGERSOLL-RAND HL6001H00AA légszárító szárító 600 Cfm 150 LE

Tétel: AC2DCX Típus: HL6001H00AAKereszthivatkozás: 2HUD2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€45,909.47 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegős szárító
CFM600
Szabályozó szelepNem kenhető
Ciklus10 perc
Mélység42 "
Harmatpont-40 fok F
Teljes terhelésű erősítők4.0
Magasság83 "
Hz60
Bemenő áramlási kapacitás @ 100 PSI600
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)2
ISO osztály2
Max. A környezet hőmérséklete.120 F
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
Kimeneti áramlási kapacitás @ 100 PSI510.0
Fázis1
Nyomásesés3 psi
típusDesiccant
Feszültség115
Szélesség56.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 748.8
Hajó magassága (cm)231.14
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)157.48
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezérlőpult (mikroprocesszor MODBUS képességgel)
    • Diffúzor (kivehető, tisztítható)
    • Az Air Comp. HP (150)
    • Min. Üzemi nyomás (PSI) (75)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCFMMélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisCsőméretÁr
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Air Dryer Desiccant 120 Cfm 30 LE | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€22,587.82
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA légszárító szárítószer 160 Cfm 40 Hp | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€25,192.07
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Air Dryer Desiccant 200 Cfm 50 LE | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€19,622.61
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA légszárító szárítószer 250 Cfm 60 LE | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€19,961.90
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Air Dryer Desiccant 300 Cfm 60 LE | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€23,498.09
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Air Dryer Desiccant 400 Cfm 100 LE | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-€26,528.29
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Air Dryer Desiccant 500 Cfm 150 LE | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€31,680.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND HL6001H00AA légszárító szárító 600 Cfm 150 LE
€45,909.47 /Mértékegység