TB WOODS GCH Form Flex tengelykapcsolók


Szűrő
Szögeltérés: 0.33 fok , Max. Szögeltérés: 0.33 fok. / lemezcsomag , Terméktípus: HCG
StílusModellTehetetlenségCsatlakozó méreteA méretMax. FuratMax. FORDULATCsúcs O / L nyomatékTávtartó méretSúly
A
GCH340-31
344 font négyzetméter ft.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 lb.-in.3143 font.
ajánlatkérés
A
GCH340-35
349 font négyzetméter ft.3408.38 "3 3 / 4 "3400 RPM60000 lb.-in.3544 font.
ajánlatkérés
A
GCH412-42
1373 font négyzetméter ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lb.-in.42106 font.
ajánlatkérés
A
GCH412-45
1387 font négyzetméter ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lb.-in.45108 font.
ajánlatkérés
A
GCH412-50
1418 font négyzetméter ft.41211 "4 1 / 2 "2500 RPM180000 lb.-in.50112 font.
ajánlatkérés
A
GCH424-55
7157 font négyzetméter ft.42415 "6.88 "1800 RPM360000 lb.-in.55278 font.
ajánlatkérés
A
GCH424-60
7277 font négyzetméter ft.42415 "6.88 "1800 RPM360000 lb.-in.60284 font.
ajánlatkérés
A
GCH456-70
19517 font négyzetméter ft.45618 "8"1500 rpm840000 lb.-in.70527 lbs.
ajánlatkérés
A
GCH456-75
19793 font négyzetméter ft.45618 "8"1500 rpm840000 lb.-in.75538 font.
ajánlatkérés
A
GCH511-80
54372 font négyzetméter ft.51122 "10 "1200 RPM1650000 lb.-in.80964 lbs.
ajánlatkérés
A
GCH511-85
55013 font négyzetméter ft.51122 "10 "1200 RPM1650000 lb.-in.85980 lbs.
ajánlatkérés
A
GCH511-92
64414 font négyzetméter ft.51122 "10 "1200 RPM1650000 lb.-in.921108 lbs.
ajánlatkérés

GCH Form Flex tengelykapcsolók

A TB Wood GCH Form-Flex csatlakozóit két tengely összekapcsolására tervezték a csavarkompresszorokban, hűtőtornyokban vagy nyomdagépekben történő hatékony erőátvitel érdekében. Ezek a tengelykapcsolók robusztus tárcsás kialakítással készülnek a nagyobb nyomaték terhelés és a kisebb LE-nkénti súly érdekében a jobb belső egyensúly érdekében, mint a merev tengelykapcsolók. Ezeknek a tengelykapcsolóknak a nagy torziós merevsége megőrzi a rendszer szerkezeti integritását, miközben ellensúlyozza a szög- vagy tengelyirányú eltéréseket. Egy hibabiztos mechanizmussal vannak beépítve, amely akkor aktiválódik, ha az elem megsérül, a forgó mozgás egyszerű átvitelével az alátéteken keresztül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?