INGERSOLL-RAND Sűrített levegős szárítók


Szűrő
Befejezés: Porbevonatú , Hz: 60 , Max. Munkahelyi nyomás: 150 psi , Típus: Desiccant
StílusModellMax. NyomásCFMMélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
HL1201H00AA
-12030 "---1-€22,587.82
A
HL3001H00AA
-30032 "---1-€28,432.69
ajánlatkérés
A
HL2501H00AA
-25032 "---1-€24,153.90
ajánlatkérés
A
HL10001H00AA
-100051 "---1-€60,592.72
ajánlatkérés
A
HL8001H00AA
-80051 "---1-€55,162.87
ajánlatkérés
A
HL6001H00AA
-60042 "---1-€45,909.47
ajánlatkérés
A
HL5001H00AA
-50040 "---1-€38,333.68
ajánlatkérés
A
HL1601H00AA
-16032 "---1-€25,192.06
B
HL4001H00AA
-40036 "---1-€32,099.23
ajánlatkérés
A
HL2001H00AA
-20032 "---1-€23,743.36
ajánlatkérés
C
D18IN
203 psi11-15 "16 "12 "13 / 8 "NPT€2,323.89
D
D60IT
203 psi35-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€7,784.81
D
D42IT
203 psi25-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€6,341.59
C
D12IN
203 psi7-16 "16 "12 "13 / 8 "NPT€2,457.58
C
D42IN
203 psi25-18 "18 "15.375 "11 / 2 "NPT€4,240.07
D
D140IT
203 psi82-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€11,093.01
D
D102IT
203 psi60-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€9,959.18
C
D25IN-SR
203 psi15-15 "16 "12 "13 / 8 "NPT€2,928.06
D
D170IT
203 psi100-22.5 "30.5 "16.5 "11 "NPT€14,399.32
D
D25IT
203 psi15-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€5,395.00
C
D108IN
203 psi64-21.5 "22.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€6,766.16
C
D54IN
203 psi32-18 "18 "15.375 "11 / 2 "NPT€4,420.15
E
NVC1000
220 psi1000-72 "69 "32 "34 "karima€56,060.53
ajánlatkérés
E
NVC700
230 psi700-40 "62 "42 "33 "NPT€38,067.69
E
NVC600
230 psi600-40 "62 "42 "33 "NPT€35,624.66
E
NVC800
230 psi800-40 "62 "42 "33 "NPT€42,043.67
E
NVC200
230 psi200-30 "58 "28 "31-1 / 2 "NPT€21,741.05
F
NVC300
230 psi300-30 "58 "28 "32 "NPT€25,677.61
E
NVC400
230 psi400-30 "58 "28 "32 "NPT€29,145.75
G
D510INA400
300 psi300-33 "40 "28 "32 "NPT€21,190.73
G
D420INA400
300 psi250-33 "40 "28 "31-1 / 2 "NPT€17,627.73
G
D1360INA400
300 psi800-42 "62 "42 "33 "NPT€34,714.86
G
D1190INA400
300 psi700-42 "62 "42 "33 "NPT€33,939.44
G
D850INA400
300 psi500-42 "62 "42 "33 "NPT€26,524.83
G
D680INA400
300 psi400-33 "40 "28 "32 "NPT€23,520.00

Sűrített levegős szárítók

Az Ingersoll Rand légkompresszor-szárítóit úgy tervezték, hogy elnyomják a sűrített levegő harmatpontját azáltal, hogy eltávolítják a nedvességet, mielőtt a levegő káros folyadékká kondenzálódik. Ezek a szárítók többlépcsős szűrést kínálnak a maradék szennyeződések eltávolítása, valamint a rendszer hatékonyságának és termékminőségének javítása érdekében. Energiatakarékos kialakításuk hűtőberendezéssel rendelkezik, amely hőtömeggel kombinálva hatékonyan tárolja a hideg energiát. Ezek a szárítók könnyen kezelhető mikroprocesszoros vezérlővel vannak felszerelve, hogy a szárító működését maximálisan ellenőrizzék, miközben figyelik az aktuális körülményeket. Az Ingersoll szárítók több riasztási kijelzővel rendelkeznek, hogy minimalizálják az állásidőt és az energiatakarékos módot az automatikus kikapcsoláshoz. Néhány modell centrifugális elválasztással rendelkezik, hogy elválassza és eltávolítsa a nedvességet a hűtött levegőből. Válasszon az Ingersoll Rand sűrített levegős szárítók széles választékából, amelyek egy- és háromfázisú modellekben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?