INGERSOLL-RAND NVC1000 sűrített levegős szárító, 1000 cfm, 150 LE, 460 V, porszórt bevonat | AC2DDH 2HUE6

INGERSOLL-RAND NVC1000 sűrített levegős szárító, 1000 cfm, 150 LE, 460 V, porszórt felület

Tétel: AC2DDH Típus: NVC1000Kereszthivatkozás: 2HUE6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€56,060.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegős szárító
TartókészletNem
CFM1000
Harmatpont38 fok F
befejezPorbevonatú
Teljes terhelésű erősítők25
Hőcserélő anyaga304L Stainless Steel
ISO osztály4
Max. HP kompresszor150
Max. A környezet hőmérséklete.115 fok F
Max. Bemeneti hőm.120 fok F
Max. Nyomás220 psi
Teljes mélység72 "
Teljes magasság69 "
Teljes szélesség32 "
Fázis3
Csőméret4 "karima
Power7.03 kW
hűtőR-404A
Hűtőkompresszor (HP)6
Feszültség460 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1041.75
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)116.84
Hajószélesség (cm)210.82
HS-kód8418690180
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy folyamatosan száraz levegőt juttasson a sűrített levegő betápláló vezetékéhez a levegőrendszer védelme érdekében
    • A szabadalmaztatott hőcserélő kialakítás nagy hőátadást kínál alacsony nyomáseséssel
    • A centrifugális szeparátor minden működési körülmény között elválasztja és eltávolítja a nedvességet a száraz és tiszta levegő érdekében
    • A hőtömeg a víz alatti párologtatóval folyamatosan biztosítja az ISO 4 osztályú, 38 fokos Fahrenheit harmatpontú levegőt

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCFMMélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisCsőméretÁr
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Air Dryer Desiccant 120 Cfm 30 LE | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€22,587.82
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA légszárító szárítószer 160 Cfm 40 Hp | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€25,192.07
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Air Dryer Desiccant 200 Cfm 50 LE | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€19,622.61
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA légszárító szárítószer 250 Cfm 60 LE | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€19,961.90
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Air Dryer Desiccant 300 Cfm 60 LE | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€23,498.09
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Air Dryer Desiccant 400 Cfm 100 LE | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-€26,528.29
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Air Dryer Desiccant 500 Cfm 150 LE | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€31,680.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND NVC1000 sűrített levegős szárító, 1000 cfm, 150 LE, 460 V, porszórt felület
€56,060.52 /Mértékegység