INGERSOLL-RAND HL2501H00AA légszárító szárítószer 250 Cfm 60 LE | AC2DCT 2HUC7

INGERSOLL-RAND HL2501H00AA légszárító szárító 250 Cfm 60 LE

Tétel: AC2DCT Típus: HL2501H00AAKereszthivatkozás: 2HUC7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€24,153.90 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegős szárító
CFM250
Szabályozó szelepNem kenhető
Ciklus10 perc
Mélység32 "
Harmatpont-40 fok F
Teljes terhelésű erősítők4.0
Magasság67 "
Hz60
Bemenő áramlási kapacitás @ 100 PSI250
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)1-1/2
ISO osztály2
Max. A környezet hőmérséklete.120 F
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
Kimeneti áramlási kapacitás @ 100 PSI212.5
Fázis1
Nyomásesés3 psi
típusDesiccant
Feszültség115
Szélesség48.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 353.25
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)139.7
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezérlőpult (mikroprocesszor MODBUS képességgel)
    • Diffúzor (kivehető, tisztítható)
    • Az Air Comp. HP (60)
    • Min. Üzemi nyomás (PSI) (75)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCFMMélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisCsőméretÁr
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Air Dryer Desiccant 120 Cfm 30 LE | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€22,587.82
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA légszárító szárítószer 160 Cfm 40 Hp | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€25,192.07
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Air Dryer Desiccant 200 Cfm 50 LE | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€19,622.61
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Air Dryer Desiccant 300 Cfm 60 LE | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€23,498.09
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Air Dryer Desiccant 400 Cfm 100 LE | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-€26,528.29
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Air Dryer Desiccant 500 Cfm 150 LE | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€31,680.73
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL6001H00AA Air Dryer Desiccant 600 Cfm 150 LE | AC2DCX 2HUD2 HL6001H00AA-60042 "---1-€37,941.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND HL2501H00AA légszárító szárító 250 Cfm 60 LE
€24,153.90 /Mértékegység