INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Air Dryer Desiccant 400 Cfm 100 LE | AC2DCV 2HUC9

INGERSOLL-RAND HL4001H00AA légszárító szárító 400 Cfm 100 LE

Tétel: AC2DCV Típus: HL4001H00AAKereszthivatkozás: 2HUC9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€32,099.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegős szárító
CFM400
Szabályozó szelepNem kenhető
Ciklus10 perc
Mélység36 "
Harmatpont-40 fok F
Teljes terhelésű erősítők4.0
Magasság68 "
Hz60
Bemenő áramlási kapacitás @ 100 PSI400
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)2
ISO osztály2
Max. A környezet hőmérséklete.120 F
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Max. Munkahelyi nyomás150 psi
Kimeneti áramlási kapacitás @ 100 PSI340
Fázis1
Nyomásesés3 psi
típusDesiccant
Feszültség115
Szélesség52.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 501.75
Hajó magassága (cm)231.14
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)157.48
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

Az Ingersoll Rand HLA4001H00AA sűrített levegős szárító ideális a nedvesség és a szennyeződések eltávolítására a sűrített levegős rendszerekből, javítva a sűrített levegő minőségét az ipari alkalmazásokhoz. Biztosítja, hogy a levegő mentes legyen a szennyeződésektől, megelőzve a korróziót, a berendezés károsodását és a termék megromlását. Ezt a berendezést a gyártó-, autó-, gyógyszer- és élelmiszer-feldolgozó iparban használják.

Jellemzők:

  • Ez az Ingersoll Rand szárító légszárító maximális áramlási sebessége 400 cfm.
  • Maximum 150 psi nyomáson működik, és akár 120 fokos hőmérsékletet is képes kezelni.
  • Ennek az Ingersoll Rand szárítószeres légszárítónak a levegő bemeneti és kimeneti mérete 2 hüvelyk, NPT típusú csatlakozásokkal.
  • 100 LE maximális kompresszor teljesítményre tervezték.
  • Ez az Ingersoll Rand szikkasztó légszárító 115 V feszültséggel működik egyfázisú konfigurációval.
  • Rozsdamentes acél konstrukciója a tartósság és a korrózióállóság érdekében a szabad felületeken.
  • Ez a szárító hatékonyan szűri ki a szennyeződéseket és az olajat a sűrített levegőből.
  • 90 cfm minimális áramlási sebességet képes kezelni 75 psi minimális üzemi nyomás mellett.
  • Ez a sűrített levegős szárító színváltozás nedvességjelzőt, digitális vezérlőt, szűrőt és toronynyomásmérőket tartalmaz a hatékony működés érdekében.
  • Intelligens vezérléssel és aktivált alumínium-oxid szűrővel rendelkezik a sűrített levegős szárítás hatékony és precíz kezeléséhez, biztosítva az optimális nedvességeltávolítást és a rendszer teljesítményét.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe az Apollo pillangószelepek kiválasztásakor?

A.

  • Alkalmazás kompatibilitás
  • Anyagkompatibilitás
  • Szelep mérete
  • Nyomás értékelés
  • Áramlásszabályozási követelmények
  • Működtetés típusa
  • Tömítés anyaga
  • Hőmérséklet-tartomány

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCFMMélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisCsőméretÁr
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA Air Dryer Desiccant 120 Cfm 30 LE | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€22,587.82
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA légszárító szárítószer 160 Cfm 40 Hp | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€25,192.07
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Air Dryer Desiccant 200 Cfm 50 LE | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€19,622.61
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA légszárító szárítószer 250 Cfm 60 LE | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€19,961.90
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Air Dryer Desiccant 300 Cfm 60 LE | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€23,498.09
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Air Dryer Desiccant 500 Cfm 150 LE | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€31,680.73
ajánlatkérés
INGERSOLL-RAND HL6001H00AA Air Dryer Desiccant 600 Cfm 150 LE | AC2DCX 2HUD2 HL6001H00AA-60042 "---1-€37,941.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND HL4001H00AA légszárító szárító 400 Cfm 100 LE
€32,099.23 /Mértékegység