GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Mosható tömlő, 1/2 hüvelyk


Szűrő
Hajlítási sugár: 6" , Szín: fehér , Csatlakozóanyag: Sárgaréz , Borítóanyag: EPDM Microbannal , Tömlő belső átm.: 1 / 2 " , Tömlő külső átmérője: 0.84 " , Belső átmérő: 1 / 2 " , Max. Nyomás: 300 psi , Külső átmérő: 27 / 32 " , Erősítés: Textil megerősítve , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -40 - 200 F , A cső anyaga: EPDM , Munkahelyi nyomás: 300 psi
StílusModellTömlő hosszaHossztípusÁr (ÁFA nélkül)
A
32W259
50 láb.50 láb.Ömlesztett tömlő€354.79
B
32W234
50 láb.50 láb.A kapcsolt közgyűlés€410.07
A
32W260
100 láb.100 láb.Ömlesztett tömlő€709.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?