SPEEDAIRE Pneumatikus moduláris FRL kiegészítők

Beépítési és cseretartozékok széles választéka, mint légbiztosítékok, burkolatok, lefolyók, szűrőbilincsek, szűrőfalra szerelhető készletek, páramentesítők, rögzítőkonzolok, csőadapterek, gyorsbilincs moduláris csatlakozók és T fogantyú átalakító készletek

Szűrő

SPEEDAIRE -

Sebességre szerelhető csőadapterek

A SPEEDAIRE sebességre szerelhető csőadaptereket két különböző cső és csatlakozó összekapcsolására tervezték pneumatikus szerszámokban. 1/4, 3/8, 1/2 és 3/4 hüvelyk átmérőjű NPT csöveket fogadnak el.

StílusModellHasználatra OnNPTÁr (ÁFA nélkül)
A4 26 ZKXNUMXKompakt1 / 4 "€23.98
A4 38 ZKXNUMXKözépfokú és standard3 / 8 "€20.03
A4 39 ZKXNUMXKözépfokú és standard1 / 2 "€24.20
A4 40 ZKXNUMXKözépfokú és standard3 / 4 "€20.03
A4 37 ZKXNUMXKözépfokú és standard1 / 4 "€20.03
StílusModellHosszMax. FolyamNPTSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5ZL352.01 "13.8 CFM1 / 4 "0.81 "€64.46
A5ZL362.44 "28.6 CFM3 / 8 "0.94 "€62.46
A5ZL373.07 "49.2 CFM1 / 2 "1.25 "€69.61
A5ZL383.54 "91.1 CFM3 / 4 "1.25 "€97.21
SPEEDAIRE -

Hangtompító csereelemek, alumínium és polipropilén

A SPEEDAIRE hangtompító csereelemek a kipufogódob hatékonyságának megőrzésére és az elszívott levegő olajködének csökkentésére szolgálnak számos üzemen belüli és fehér helyiségben alkalmazott pneumatikus alkalmazásban. Alumíniumból és polipropilénből készülnek, kombinálva a kipufogónyílásokon való használatra, és ellenállnak a 300 PSI maximális nyomásnak. Válasszon a csereelemek széles választékából, amelyek 2.75, 4.312 és 5.5 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellgörcsrohamokHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A2YNN51 / 8 és 1 / 42.75 "1.62 "€94.16
B2YNN73/4 és 15.5 "3 5 / 16 "€103.83
C2YNN63 / 8 és 1 / 24 5 / 16 "2.437 "€95.10
SPEEDAIRE -

Moduláris elosztó blokkok

A SPEEDAIRE moduláris elosztóblokkok olyan Speed ​​Clamp-ok, amelyek gyors és egyszerű rögzítési megoldásokat kínálnak, és ideálisak a csőcsatlakozók cseréjére is. Lehetővé teszik további alkatrészek, például szűrők, szabályozók vagy nyomáskapcsolók csatlakoztatását 90 fokos szögben. Válasszon a 3/4 és 3/8 hüvelykes NPT méretben elérhető elosztóblokkok közül.

StílusModellHasználatra OnNPTÁr (ÁFA nélkül)
A4 30 ZKXNUMXKompakt3 / 8 "€37.96
A4 43 ZKXNUMXKözépfokú és standard3 / 4 "€63.91
StílusModellgörcsrohamokÁr (ÁFA nélkül)
A35GM66GX0010-038-AG€349.91
A35GM64GX0010-038-XG€255.28
A35GM65GX0010-038-YG€338.06
A35GM67GX0010-050-PG€341.91
A35GM68GX0010-050-XG€405.80
SPEEDAIRE -

Szűrőbilincsek

StílusModellgörcsrohamokÁr (ÁFA nélkül)
A35GM62GX0010-025-AG€232.37
A35GM59GX0010-025-PG€141.60
A35GM60GX0010-025-XG€176.69
A35GM61GX0010-025-YG€229.09
A35GM63GX0010-038-PG€295.41
StílusModellMagasságMax. FolyamNPTSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A4ZL967.1 "35 cfm1 / 2 "3.54 "€254.69
A4ZL9810.51 "100 cfm1-1 / 4 "4.33 "€381.58
SPEEDAIRE -

T Kezelje a konverziós készleteket

A SPEEDAIRE konverziós készletek pneumatikus FRL rendszertartozékok, amelyeket az egyik szelepről a másikra való váltásra terveztek. Alkalmasak SPEEDAIRE kompakt, közepes, nagy teherbírású és szabványos FRL sorozatú berendezésekkel való használatra.

StílusModellHasználatra OnÁr (ÁFA nélkül)
A4 64 ZKXNUMXNagy teherbírású szabályozó€96.37
A4 51 ZKXNUMXKözreműködő szabályozó€45.58
A4 33 ZKXNUMXSzabályozó€55.28
StílusModellHasználatra OnÁr (ÁFA nélkül)
A5ZL32Kompakt szabályozó€10.48
A5ZL33Közreműködő szabályozó€17.02
A5ZL34Szabályozó€16.45
SPEEDAIRE -

Hangtompítók, kipufogó nyílások

A Speedaire átsorolók/hangtompítók számos üzemen belüli és fehér helyiségben alkalmazott pneumatikus alkalmazásban csökkentik az elszívott levegőből származó olajködöt. Ezek az olajeltávolító hangtompítók alumíniumból és polipropilénből készülnek, és alkalmasak kipufogónyílásokhoz. Válasszon a 3.125, 4.75 és 6.25 hüvelykes hosszban elérhető átsorolók/hangtompítók közül.

StílusModellgörcsrohamokHosszNPTSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A2YNN416.25 "1"3 5 / 16 "€155.48
B2YNN21/24.75 "1 / 2 "2.437 "€137.77
C2YNL91/43.125 "1 / 4 "1.62 "€106.04
C2YNL81/83.125 "1 / 8 "1.62 "€104.66
A2YNN33/46.25 "3 / 4 "3 5 / 16 "€166.24
B2YNN13/84.75 "3 / 8 "2.437 "€131.81
SPEEDAIRE -

Moduláris portoló blokkok

A SPEEDAIRE moduláris átvezető blokkok Speed ​​Clamps, amelyek gyors és egyszerű rögzítési megoldásokat és csőcsatlakozók cseréjét biztosítják az összekapcsoláshoz. 3 kiegészítő NPT kimenetet biztosítanak a nagynyomású vagy kenés nélküli levegőcsövek csatlakoztatásához. Ezek a portoló blokkok ideálisak kompakt, közepes és szabványos FRL berendezésekhez.

StílusModellHasználatra OnÁr (ÁFA nélkül)
A4 28 ZKXNUMXKompakt€22.57
A4 41 ZKXNUMXKözépfokú és standard€29.06
SPEEDAIRE -

Szűrő leeresztő készletek

A SPEEDAIRE automatikus szűrőleeresztő készletek pneumatikus FRL berendezés tartozékai, amelyeket légszűrőkkel és szabályozókkal való használatra terveztek. Ideálisak a SPEEDAIRE kompakt, közepes, miniatűr és standard és nagy teherbírású FRL sorozatú berendezésekkel való használatra.

StílusModellHasználatra OnÁr (ÁFA nélkül)
A4 18 ZKXNUMXSpeedaire Compact sorozat€49.85
B4 19 ZKXNUMXSpeedaire Intermediate sorozat€55.17
C4 17 ZKXNUMXSpeedaire miniatűr sorozat€22.07
B4 14 ZKXNUMXSpeedaire Standard és Heavy Duty€61.95
SPEEDAIRE -

Panelrögzítő anyák

A SPEEDAIRE panelre szerelhető anyák hatszögletű, olcsó alternatívák a csavarozott anyák helyett. Ezek az anyák egymenetes kialakításúak, erős formázott menetekkel a könnyű és biztonságos felszerelés érdekében. Válasszon a kompakt, miniatűr, közbenső és szabványos szabályozóanyák közül, amelyek elérhetők Raptor Supplies.

StílusModellHasználatra OnÁr (ÁFA nélkül)
A4 32 ZKXNUMXKompakt szabályozó€3.54
B4 58 ZKXNUMXKözreműködő szabályozó€8.97
C4 13 ZKXNUMXMiniatűr szabályozó€2.46
D4 49 ZKXNUMXSzabályozó€8.81
SPEEDAIRE -

Speed ​​Clamp moduláris csatlakozók

A SPEEDAIRE Speed ​​Clamps csövek és csatlakozások gyors és biztonságos rögzítésére szolgál. Csőcsatlakozók helyett moduláris csatlakozókat használnak az alkatrészek összekapcsolására. Válasszon a tartókonzol és a moduláris csatlakozó elemtípusok közül, amelyek a következő helyen állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellHasználatra OnTételÁr (ÁFA nélkül)
A4 24 ZKXNUMXKompaktSpeed ​​Clamp moduláris csatlakozó€13.53
B4 25 ZKXNUMXKompaktTartószerkezet€16.25
C4 35 ZKXNUMXKözépfokú és standardSpeed ​​Clamp moduláris csatlakozó€14.58
D4 36 ZKXNUMXKözépfokú és standardSpeed ​​Clamp moduláris csatlakozó€21.66
SPEEDAIRE -

Drain csepegtető láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4ZK11AE2UBB€174.85
SPEEDAIRE -

Nyomáscsökkentő szelepet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4ZK10AE2UBA€9.00
SPEEDAIRE -

Eliminator Mist 1 in

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4ZL97AE2URY€357.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?