Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 2YNN7 Hangtompító csereelem | AC4DDU

SPEEDAIRE 2YNN7 Hangtompító csereelem

Raktáron
Tétel: AC4DDU Modell: 2YNN7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€103.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangtompító
Szűrés értékelése0.9 mikron
görcsrohamok3/4 és 1
Felszerelés1/4 "Slip On Drain Tube
Használatra OnKipufogó portok
Hossz5.5 "
AnyagAlumínium és polipropilén
Max. Folyam160 cfm
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet160 F
típusCsereelem
Szélesség3 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokHosszSzélességÁr
SPEEDAIRE 2YNN5 Hangtompító csereelem | AC4DDR 2YNN51 / 8 és 1 / 42.75 "1.62 "€94.16
SPEEDAIRE 2YNN6 Hangtompító csereelem | AC4DDT 2YNN63 / 8 és 1 / 24 5 / 16 "2.437 "€95.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2YNN7 Hangtompító csereelem
€103.83 /Mértékegység