Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4ZK40 adaptercső | AE2UCE

SPEEDAIRE 4ZK40 adaptercső

Raktáron
Tétel: AE2UCE Modell: 4ZK40

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőadapter
Használatra OnKözépfokú és standard
NPT3 / 4 "
típusSpeed ​​Mount

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3917400090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHasználatra OnNPTÁr
SPEEDAIRE 4ZK26 adaptercső | AE2UBQ 4 26 ZKXNUMXKompakt1 / 4 "€23.98
SPEEDAIRE 4ZK37 adaptercső | AE2UCB 4 37 ZKXNUMXKözépfokú és standard1 / 4 "€20.03
SPEEDAIRE 4ZK38 adaptercső | AE2UCC 4 38 ZKXNUMXKözépfokú és standard3 / 8 "€20.03
SPEEDAIRE 4ZK39 adaptercső | AE2UCD 4 39 ZKXNUMXKözépfokú és standard1 / 2 "€24.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZK40 adaptercső
€20.03 /Mértékegység