Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 2YNL8 kipufogó olaj eltávolítása 0.125 Nt | AC4DDK

SPEEDAIRE 2YNL8 Hangtompító olaj eltávolítása 0.125in Npt

Raktáron
Tétel: AC4DDK Modell: 2YNL8
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
€104.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangtompító
Szűrés értékelése0.9 mikron
görcsrohamok1/8
Felszerelés1/4 "Slip On Drain Tube
Használatra OnKipufogó portok
Hossz3.125 "
AnyagAlumínium és polipropilén
Max. Folyam160 cfm
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet160 F
NPT1 / 8 "
típusOlaj eltávolító kipufogó
Szélesség1.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokHosszNPTSzélességÁr
SPEEDAIRE 2YNL9 kipufogó olaj eltávolítása 0.25 in Npt | AC4DDL 2YNL91/43.125 "1 / 4 "1.62 "€106.04
SPEEDAIRE 2YNN1 kipufogó olaj eltávolítása 0.375 Nt | AC4DDM 2YNN13/84.75 "3 / 8 "2.437 "€131.82
SPEEDAIRE 2YNN2 kipufogó olaj eltávolítása 0.5 Npt | AC4DDN 2YNN21/24.75 "1 / 2 "2.437 "€137.77
SPEEDAIRE 2YNN3 kipufogódob olaj eltávolítása 0.75 Nt | AC4DDP 2YNN33/46.25 "3 / 4 "3 5 / 16 "€166.24
SPEEDAIRE 2YNN4 kipufogó olaj eltávolítása 1 hüvelyk Npt | AC4DDQ 2YNN416.25 "1"3 5 / 16 "€155.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL8 Hangtompító olaj eltávolítása 0.125in Npt
€104.65 /Mértékegység