Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 2YNN3 kipufogódob olaj eltávolítása 0.75 Nt | AC4DDP

SPEEDAIRE 2YNN3 Hangtompító olaj eltávolítása 0.75in Npt

Raktáron
Tétel: AC4DDP Modell: 2YNN3
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
€166.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangtompító
Szűrés értékelése0.9 mikron
görcsrohamok3/4
Felszerelés1/4 "Slip On Drain Tube
Használatra OnKipufogó portok
Hossz6.25 "
AnyagAlumínium és polipropilén
Max. Folyam160 cfm
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet160 F
NPT3 / 4 "
típusOlaj eltávolító kipufogó
Szélesség3 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8421990080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokHosszNPTSzélességÁr
SPEEDAIRE 2YNL8 kipufogó olaj eltávolítása 0.125 Nt | AC4DDK 2YNL81/83.125 "1 / 8 "1.62 "€104.65
SPEEDAIRE 2YNL9 kipufogó olaj eltávolítása 0.25 in Npt | AC4DDL 2YNL91/43.125 "1 / 4 "1.62 "€106.04
SPEEDAIRE 2YNN1 kipufogó olaj eltávolítása 0.375 Nt | AC4DDM 2YNN13/84.75 "3 / 8 "2.437 "€131.82
SPEEDAIRE 2YNN2 kipufogó olaj eltávolítása 0.5 Npt | AC4DDN 2YNN21/24.75 "1 / 2 "2.437 "€137.77
SPEEDAIRE 2YNN4 kipufogó olaj eltávolítása 1 hüvelyk Npt | AC4DDQ 2YNN416.25 "1"3 5 / 16 "€155.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2YNN3 Hangtompító olaj eltávolítása 0.75in Npt
€166.24 /Mértékegység