WILKERSON Pneumatikus kenők

Cink / rozsdamentes acél kenőanyagok, amelyeket nyomás alatt is visznek be a sűrítettlevegő rendszerbe a légi járművekből. Integrált, teljes látószögű kupola szerelvény. Moduláris változatok állítógombbal is kaphatók

Szűrő

WILKERSON -

Miniatűr sűrített levegős kenőanyagok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AL01-02-M00€78.85
BL01-03-M00€82.09
WILKERSON -

L30 EconOmist sorozatú légvezeték-kenõk

A Wilkerson L30 EconOmist sorozatú kenőanyagok sűrített levegős rendszerek pneumatikus alkatrészeinek kenésére alkalmasak. Ezeknek a moduláris légvezeték-kenõknek átlátszó, teljes nézetû látómûve van a kenõanyag szintjének gyors azonosításához, és a gyors leválasztó szorítógyûrû biztosítja a tál könnyû eltávolítását. Szifoncsöves szűrővel rendelkeznek a kenőanyag szűrésére, mielőtt a rendszerbe juttatnák. Válasszon a légvezeték-kenők széles választékából, amelyek 150 és 200 psi nyomásértékeken állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellCsőméretTál anyagaMagasságMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletNPTTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
AL30-08-G001 "NPTFém, látásmérővel10.9 "340 CFM200 psi150 F1"10.95 "€350.32
BL30-08-0001 "NPTPolikarbonát védőrésszel10.34 "340 CFM150 psi125 F1"10.38 "€344.10
BL30-06-0003 / 4 "NPTPolikarbonát védőrésszel10.34 "170 cfm150 psi125 F3 / 4 "10.38 "€337.91
CL30-06-G003 / 4 "NPTFém, látásmérővel10.9 "170 cfm200 psi150 F3 / 4 "10.95 "€417.17
WILKERSON -

Légvonali kenőanyagok

A Wilkerson pneumatikus kenőberendezései aeroszolos olajáramot fecskendeznek be egy levegővezetékbe, és kenik a pneumatikus szerszámok belső munkarészeit, működtető hengereket, szelepeket és motorokat. Ezek a kenőanyagok rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkeznek, amely képes a legtöbb korrozív környezet kezelésére, és 1/8 hüvelykes belső menetes leeresztővel rendelkeznek a kenőolaj visszajuttatására a tartályba. Válasszon a Wilkerson légvezeték-kenőanyagok széles kínálatából, amelyek 150, 200 és 300 psi maximális nyomással kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellMax. Hőmérséklettest anyagaTál anyagaNPTOlajkapacitásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AL18-02-KK00B125 ° FAlumínium--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€126.53
BL08-02-KK00B125 ° FAlumínium--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€93.49
CL28-04-KK00B125 ° FAlumínium--6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "€168.67
CL28-06-KK00B125 ° FAlumínium--6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "€165.39
AL18-04-KK00B125 ° FAlumínium--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€129.73
CL28-03-KK00B125 ° FAlumínium--6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "€162.94
AL18-03-KK00B125 ° FAlumínium--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€139.14
DL40-0B-000125 FcinkPolikarbonát védőrésszel1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€520.62
EL50-0C-000125 FcinkPolikarbonát védőrésszel2"-12.32 "5"5.5 "€617.76
FL08-02-KL00B150 ° FAlumíniumFém-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€97.88
GL28-03-KL00B150 ° FAlumíniumFém Sight Gauge-val-6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "€177.92
HL18-03-KL00B150 ° FAlumíniumFém Sight Gauge-val-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€151.76
HL18-02-KL00B150 ° FAlumíniumFém Sight Gauge-val-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€138.91
HL18-04-KL00B150 ° FAlumíniumFém Sight Gauge-val-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€156.92
GL28-06-KL00B150 ° FAlumíniumFém Sight Gauge-val-6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "€174.15
GL28-04-KL00B150 ° FAlumíniumFém Sight Gauge-val-6 oz.9.2 "9.25 "2.9 "€182.84
ISL2-04-LLV0150 FRozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "€1,600.53
WILKERSON -

Sűrített levegős kenőanyag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
L27-03-000CH9WYE€390.52
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?