Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON SL2-04-LLV0 Légvezeték kenőanyag rozsdamentes acél 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2

WILKERSON SL2-04-LLV0 légvezeték-kenő rozsdamentes acél 1/2 Npt 100 Cfm

Raktáron
Tétel: AC2HDB Modell: SL2-04-LLV0Kereszthivatkozás: 2KEJ2
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
€1,600.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégvezeték-kenő
Beállítás típusaCsavarhúzó
test anyagaRozsdamentes acél
Tál anyagaRozsdamentes acél
Tál mérete4.0 oz.
KupolaIntegrált látás
Magasság6.81 "
GombBeállítás
Hossz2.38 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Folyam100 cfm
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 F
NPT1 / 2 "
Olajkapacitás4 Oz.
Teljes magasság7.62 "
Teljes hossz2.52 "
Teljes szélesség2.36 "
Cső fut (Ft.)25
Csőméret1 / 2 "NPT
Szélesség2.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1205
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481100040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajadagolás (arányos)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklettest anyagaTál anyagaNPTOlajkapacitásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WILKERSON L40-0B-000 kenőanyag 1 1/2 hüvelyk | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 FcinkPolikarbonát védőrésszel1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€520.61
WILKERSON L50-0C-000 kenőanyag 2 In | AE3UUE 5GC11 L50-0C-000125 FcinkPolikarbonát védőrésszel2"-12.32 "5"5.5 "€617.77
WILKERSON L08-02-KK00B légvezeték-kenő, 1/4 NPT, 52 Cfm Max. Áramlás, max. 150 Psi. Nyomás | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 fok. FAlumínium--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€93.50
WILKERSON L08-02-KL00B légvezeték-kenő, 1/4 NPT, 52 Cfm Max. Áramlás, max. 250 Psi. Nyomás | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 fok. FAlumíniumFém-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€97.88
WILKERSON L18-02-KK00B légvezeték-kenő, 1/4 NPT, 88 Cfm Max. Áramlás, max. 150 Psi. Nyomás | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 fok. FAlumínium--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€126.53
WILKERSON L18-02-KL00B légvezeték-kenő, 1/4 NPT, 88 Cfm Max. Áramlás, max. 250 Psi. Nyomás | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 fok. FAlumíniumFém Sight Gauge-val-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€138.91
WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 NPT légvezeték-kenő, 90 Cfm max. Áramlás, max. 150 Psi. Nyomás | CH6PYJ 55CR34 L18-03-KK00B125 fok. FAlumínium--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€139.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON SL2-04-LLV0 légvezeték-kenő rozsdamentes acél 1/2 Npt 100 Cfm
€1,600.53 /Mértékegység