Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON L30-08-000 kenőanyag 1 In | AE7XFP 6B267

WILKERSON L30-08-000 kenőanyag 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7XFP Típus: L30-08-000Kereszthivatkozás: 6B267
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
€344.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégvezeték-kenő
Beállítás típusaCsavarhúzó
test anyagacink
Tál anyagaPolikarbonát védőrésszel
Tál mérete26.0 Oz.
KupolaTeljes nézet
Magasság10.34 "
Max. Folyam340 CFM
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet125 F
NPT1"
Teljes magasság10.38 "
Teljes hossz4.630 "
Teljes szélesség4.79 "
Csőméret1 "NPT
Szélesség4.79 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajbetöltés (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTál anyagaMagasságMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletNPTTeljes magasságÁr
WILKERSON L30-06-000 kenőanyag 3/4 In | AE7XFQ 6B268 L30-06-0003 / 4 "NPTPolikarbonát védőrésszel10.34 "170 cfm150 psi125 F3 / 4 "10.38 "€337.90
WILKERSON L30-06-G00 kenőanyag 3/4 hüvelyk | AE8GFW 6D801 L30-06-G003 / 4 "NPTFém, látásmérővel10.9 "170 cfm200 psi150 F3 / 4 "10.95 "€417.17
WILKERSON L30-08-G00 kenőanyag 1 In | AE8GFX 6D802 L30-08-G001 "NPTFém, látásmérővel10.9 "340 CFM200 psi150 F1"10.95 "€350.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON L30-08-000 kenőanyag 1 hüvelyk
€344.10 /Mértékegység