Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON L18-03-KL00B 3/8 NPT légvezeték-kenő, 90 Cfm max. Áramlás, 250 Psi max. Nyomás | CH6PYK 55CR37

WILKERSON L18-03-KL00B 3/8 NPT Air Line Lubricator, 90 Cfm Max. Flow, 250 Psi Max. Pressure

Raktáron
Tétel: CH6PYK Modell: L18-03-KL00BKereszthivatkozás: 55CR37
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
€151.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégvezeték-kenő
test anyagaAlumínium
Tál anyagaFém Sight Gauge-val
Tál mérete4 oz.
AnyagPolikarbonát
Max. Folyam90 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet150 fok. F
Olajkapacitás4 Oz.
Teljes magasság8.56 "
Teljes hossz8.5 "
Teljes szélesség2.36 "
Csőhossz20 ft.
Csőméret3/8 NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklettest anyagaTál anyagaNPTOlajkapacitásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WILKERSON SL2-04-LLV0 Légvezeték kenőanyag rozsdamentes acél 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2 SL2-04-LLV0150 FRozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "€1,600.53
WILKERSON L40-0B-000 kenőanyag 1 1/2 hüvelyk | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 FcinkPolikarbonát védőrésszel1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€520.61
WILKERSON L50-0C-000 kenőanyag 2 In | AE3UUE 5GC11 L50-0C-000125 FcinkPolikarbonát védőrésszel2"-12.32 "5"5.5 "€617.77
WILKERSON L08-02-KK00B légvezeték-kenő, 1/4 NPT, 52 Cfm Max. Áramlás, max. 150 Psi. Nyomás | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 fok. FAlumínium--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€93.50
WILKERSON L08-02-KL00B légvezeték-kenő, 1/4 NPT, 52 Cfm Max. Áramlás, max. 250 Psi. Nyomás | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 fok. FAlumíniumFém-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€97.88
WILKERSON L18-02-KK00B légvezeték-kenő, 1/4 NPT, 88 Cfm Max. Áramlás, max. 150 Psi. Nyomás | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 fok. FAlumínium--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€126.53
WILKERSON L18-02-KL00B légvezeték-kenő, 1/4 NPT, 88 Cfm Max. Áramlás, max. 250 Psi. Nyomás | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 fok. FAlumíniumFém Sight Gauge-val-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€138.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON L18-03-KL00B 3/8 NPT Air Line Lubricator, 90 Cfm Max. Flow, 250 Psi Max. Pressure
€151.76 /Mértékegység