WILKERSON L30 EconOmist sorozatú légvezeték-kenõk


Szűrő
Beállítás típusa: Csavarhúzó , Test anyaga: cink , Tál mérete: 26.0 Oz. , Teljes hossz: 4.630 " , Teljes szélesség: 4.79 " , Szélesség: 4.79 "
StílusModellCsőméretTál anyagaMagasságMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletNPTTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
L30-08-000
1 "NPTPolikarbonát védőrésszel10.34 "340 CFM150 psi125 F1"10.38 "€312.81
B
L30-08-G00
1 "NPTFém, látásmérővel10.9 "340 CFM200 psi150 F1"10.95 "€299.76
A
L30-06-000
3 / 4 "NPTPolikarbonát védőrésszel10.34 "170 cfm150 psi125 F3 / 4 "10.38 "€312.86
C
L30-06-G00
3 / 4 "NPTFém, látásmérővel10.9 "170 cfm200 psi150 F3 / 4 "10.95 "€402.70

L30 EconOmist sorozatú légvezeték-kenõk

A Wilkerson L30 EconOmist sorozatú kenőanyagok sűrített levegős rendszerek pneumatikus alkatrészeinek kenésére alkalmasak. Ezeknek a moduláris légvezeték-kenõknek átlátszó, teljes nézetû látómûve van a kenõanyag szintjének gyors azonosításához, és a gyors leválasztó szorítógyûrû biztosítja a tál könnyû eltávolítását. Szifoncsöves szűrővel rendelkeznek a kenőanyag szűrésére, mielőtt a rendszerbe juttatnák. Válasszon a légvezeték-kenők széles választékából, amelyek 150 és 200 psi nyomásértékeken állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?