Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON L30-06-G00 kenőanyag 3/4 hüvelyk | AE8GFW 6D801

WILKERSON L30-06-G00 kenőanyag 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE8GFW Típus: L30-06-G00Kereszthivatkozás: 6D801

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€417.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégvezeték-kenő
Beállítás típusaCsavarhúzó
test anyagacink
Tál anyagaFém, látásmérővel
Tál mérete26.0 Oz.
KupolaTeljes nézet
Magasság10.9 "
Max. Folyam170 cfm
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet150 F
NPT3 / 4 "
Teljes magasság10.95 "
Teljes hossz4.630 "
Teljes szélesség4.79 "
Csőméret3 / 4 "NPT
Szélesség4.79 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajbetöltés (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTál anyagaMagasságMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletNPTTeljes magasságÁr
WILKERSON L30-08-000 kenőanyag 1 In | AE7XFP 6B267 L30-08-0001 "NPTPolikarbonát védőrésszel10.34 "340 CFM150 psi125 F1"10.38 "€344.10
WILKERSON L30-06-000 kenőanyag 3/4 In | AE7XFQ 6B268 L30-06-0003 / 4 "NPTPolikarbonát védőrésszel10.34 "170 cfm150 psi125 F3 / 4 "10.38 "€337.90
WILKERSON L30-08-G00 kenőanyag 1 In | AE8GFX 6D802 L30-08-G001 "NPTFém, látásmérővel10.9 "340 CFM200 psi150 F1"10.95 "€350.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON L30-06-G00 kenőanyag 3/4 hüvelykes
€417.17 /Mértékegység