Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON L50-0C-000 kenőanyag 2 In | AE3UUE 5GC11

WILKERSON L50-0C-000 kenőanyag 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3UUE Típus: L50-0C-000Kereszthivatkozás: 5GC11

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€617.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégvezeték-kenő
Beállítás típusaCsavarhúzó
test anyagacink
Tál anyagaPolikarbonát védőrésszel
Tál mérete26.0 Oz.
KupolaTeljes nézet
Magasság12.24 "
Max. Folyam1186 CFM
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet125 F
NPT2"
Teljes magasság12.32 "
Teljes hossz5"
Teljes szélesség5.5 "
Csőméret2 "NPT
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5675
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)35.31
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajbetöltés (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Hőmérséklettest anyagaTál anyagaNPTOlajkapacitásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WILKERSON SL2-04-LLV0 Légvezeték kenőanyag rozsdamentes acél 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2 SL2-04-LLV0150 FRozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "€1,600.53
WILKERSON L40-0B-000 kenőanyag 1 1/2 hüvelyk | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 FcinkPolikarbonát védőrésszel1-1 / 2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€520.61
WILKERSON L08-02-KK00B légvezeték-kenő, 1/4 NPT, 52 Cfm Max. Áramlás, max. 150 Psi. Nyomás | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 fok. FAlumínium--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€93.50
WILKERSON L08-02-KL00B légvezeték-kenő, 1/4 NPT, 52 Cfm Max. Áramlás, max. 250 Psi. Nyomás | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 fok. FAlumíniumFém-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€97.88
WILKERSON L18-02-KK00B légvezeték-kenő, 1/4 NPT, 88 Cfm Max. Áramlás, max. 150 Psi. Nyomás | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 fok. FAlumínium--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€126.53
WILKERSON L18-02-KL00B légvezeték-kenő, 1/4 NPT, 88 Cfm Max. Áramlás, max. 250 Psi. Nyomás | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 fok. FAlumíniumFém Sight Gauge-val-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€138.91
WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 NPT légvezeték-kenő, 90 Cfm max. Áramlás, max. 150 Psi. Nyomás | CH6PYJ 55CR34 L18-03-KK00B125 fok. FAlumínium--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€139.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON L50-0C-000 kenőanyag 2 hüvelyk
€617.77 /Mértékegység