VAL-MATIC Dugószelepek

A Val-Matic gumi tokozású dugós szelepek ideálisak olyan rendszerekben, ahol iszap, szemcsék vagy szilárd anyagok vannak jelen. Karos/közvetlen anyával működtetett fogantyúkkal rendelkeznek az egyszerű kezelés érdekében, valamint felső és alsó nyomócsapágyakkal, amelyek biztosítják a megfelelő dugó központosítást a minimális szivárgás érdekében.

Szűrő

VAL-MATIC -

Dugószelep

A Val-matic dugós szelepeket árnyékolt szennyvízzel, ivóvíz / nyersvíz és nem koptató szuszpenziókkal való használatra tervezték öntözés, temetkezési szolgáltatások és függőleges fel / le áramlású rendszerek esetében. Ezeknek a Val-Matic dugaszelepeknek a tengelye és tömítő rendszere csomagolás túlterhelés elleni védelemmel (POP) rendelkezik a csomagolóanyag túlzott meghúzásának megakadályozása és a csomagolás élettartamának meghosszabbítása érdekében. Ezek a szelepek karos működtetésűek, és tartalmazzák a víz típusú tömítést, amely cserélhető és térben állítható. Képesek elviselni a 175 psi nyomást és megfelelnek az ASTM A126 B osztályú szabványoknak. Válasszon a Val-Matic dugaszelepek széles választékából, amelyek FNPT-ben kaphatók és karimás csatlakozással Raptor Supplies.

StílusModellTérfogat-együtthatóKapcsolat típusaFogantyú típusaCsavarok számaTeljes magasságTeljes hosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A5800.5RTL37FNPTKar működött-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€365.49
A5800.75RTL37FNPTKar működött-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€380.20
A5801.25RLT37FNPTKar működött-7.13 "6.75 "1.25 "€440.56
A5801RTL37FNPTKar működött-5 1 / 6 "3.125 "1"€389.95
A5801.5RTL37FNPTKar működött-7.13 "6.75 "1.5 "€484.62
A5802RTL150FNPTKar működött-7.13 "5.25 "2"€535.20
B5825 RN240karimásKözvetlen anya működtetve414.125 "7.5 "2.5 "€1,122.60
B5803 RN320karimásKözvetlen anya működtetve414.125 "8"3"-
ajánlatkérés
B5804 RN570karimásKözvetlen anya működtetve816.5 "9"4"-
ajánlatkérés
B5806 RN1200karimásKözvetlen anya működtetve819.375 "10.5 "6"-
ajánlatkérés
B5808 RN2070karimásKözvetlen anya működtetve822.63 "11.5 "8"-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?