PARKER Földdugó elzáró csapszelepek


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Kapcsolat típus: Csavarmenetes , Max. Üzemi nyomás: 30 Psi , Min. Üzemi hőmérséklet: 0 ° C
StílusModellCsőméretAlakStílusMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
DC601-4
1 / 4 "Férfi cső a leeresztéshezFérfi pipa1 / 4 "€30.49
B
V402P-4-4
1 / 4 "Női cső a férfi csőhözNői cső1 / 4 "€45.12
B
V402P-2-2
1 / 8 "Női cső a férfi csőhözNői cső1 / 8 "€35.86

Földdugó elzáró csapszelepek

A Parker földelő dugó elzáró csapszelepei alkalmasak az áramlás szabályozására a lefolyóvezetékekben folyamat automatizáláshoz, autómosáshoz, csomagoláshoz és megmunkáláshoz. Ezek a szelepek ideálisak alacsony nyomású műveletekhez, és kovácsolt sárgaréz szerkezetűek a nagy kopásállóság és tartós működés érdekében. Külső és belső ülésekkel és fém-fém tömítéssel rendelkeznek a szivárgások megelőzésére. Válasszon a földzáró elzárócsapok széles választékából, amelyek 1/8 és 1/4 hüvelykes csőméretekhez kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?