PARKER Sárgaréz dugószelepek, 250 PSIG üzemi nyomás


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Max. Üzemi nyomás: 250 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° C , Gyűrű anyaga: nitril , Tömítés anyaga: nitril , Alak: Sorban , A szár anyaga: Acetál
StílusModellStílusMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
PV609-4
Női cső női cső1 / 4 "€50.46
ajánlatkérés
A
PV609-2
Női cső női cső1 / 8 "€48.38
ajánlatkérés
B
PV608-2
Női cső a férfi csőhöz1 / 8 "€48.38
ajánlatkérés
B
PV608-4
Női cső a férfi csőhöz1 / 4 "€50.46
ajánlatkérés
C
PV607-4
Férfi pipa1 / 4 "€50.46
ajánlatkérés
C
PV607-2
Férfi pipa1 / 8 "€48.38
ajánlatkérés

Sárgaréz dugószelepek, 250 PSIG üzemi nyomás

A Parker dugós szelepek alkalmasak a víz áramlásának szabályozására hengeres vagy kúpos dugók segítségével, amelyek lehetővé teszik a sima folyadékátadást nyitott szelepek esetén. Ezek a sárgaréz dugók rozsdamentes acél ütközőcsappal vannak integrálva, hogy pozitív ütközést biztosítsanak a teljes lezáráshoz, és négyszeres nitril O-gyűrűk (a száron vannak) a szivárgásmentes működés érdekében. Válasszon ezeknek a dugós szelepeknek a széles kínálatából, amelyek anya x anya, anya x apa és apa x apa típusú csőváltozatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?