Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER DC601-4 földelőcsatlakozó elzárócsap, 1/4 hüvelykes menetméret, 30 psi | AG9RCR 21VL66

PARKER DC601-4 földdugós elzárócsap, 1/4 hüvelykes menetméret, 30 psi

Raktáron
Tétel: AG9RCR Modell: DC601-4Kereszthivatkozás: 21VL66
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
€30.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFölddugó elzáró csapszelep
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Max. Üzemi nyomás30 Psi
Max. Működési hőmérséklet52 ° C
Min. Működési hőmérséklet0 ° C
Csőméret1 / 4 "
AlakFérfi cső a leeresztéshez
StílusFérfi pipa
Menetméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretAlakStílusMenetméretÁr
PARKER V402P-2-2 Földdugós elzárócsap, 1/8 hüvelykes menetméret, 30 psi | AG9RCT 21VL67 V402P-2-21 / 8 "Női cső a férfi csőhözNői cső1 / 8 "€35.86
PARKER V402P-4-4 Földdugós elzárócsap, 1/4 hüvelykes menetméret, 30 psi | AG9RCU 21VL68 V402P-4-41 / 4 "Női cső a férfi csőhözNői cső1 / 4 "€45.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER DC601-4 földdugós elzárócsap, 1/4 hüvelykes menetméret, 30 psi
€30.49 /Mértékegység