Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER V402P-4-4 Földdugós elzárócsap, 1/4 hüvelykes menetméret, 30 psi | AG9RCU 21VL68

PARKER V402P-4-4 földdugós elzárócsap, 1/4 hüvelykes menetméret, 30 psi

Raktáron
Tétel: AG9RCU Modell: V402P-4-4Kereszthivatkozás: 21VL68
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
€45.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFölddugó elzáró csapszelep
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Max. Üzemi nyomás30 Psi
Max. Működési hőmérséklet52 ° C
Min. Működési hőmérséklet0 ° C
Csőméret1 / 4 "
AlakNői cső a férfi csőhöz
StílusNői cső
Menetméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretAlakStílusMenetméretÁr
PARKER DC601-4 földelőcsatlakozó elzárócsap, 1/4 hüvelykes menetméret, 30 psi | AG9RCR 21VL66 DC601-41 / 4 "Férfi cső a leeresztéshezFérfi pipa1 / 4 "€30.49
PARKER V402P-2-2 Földdugós elzárócsap, 1/8 hüvelykes menetméret, 30 psi | AG9RCT 21VL67 V402P-2-21 / 8 "Női cső a férfi csőhözNői cső1 / 8 "€35.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER V402P-4-4 földdugós elzárócsap, 1/4 hüvelykes menetméret, 30 psi
€45.12 /Mértékegység