Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER MV-14-007 Partek elzárócsap, fáklya, 1/4 hüvelykes, PFA ház, PTFE szár, kézi | AE7BQX 5WRL6

PARKER MV-14-007 Partek elzárócsap, fáklya, 1/4 hüvelykes, PFA ház, PTFE szár, kézi

Raktáron
Tétel: AE7BQX Modell: MV-14-007Kereszthivatkozás: 5WRL6
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
€319.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárócsap
test anyagaNedvesített: PFA, PTFE; Nedvesített: PFA, PVDF
Térfogat-együttható0.44
Kapcsolat típusaFellobbanás
Fogantyú típusaT-stílus
Max. Nyomás60 psi
Teljes magasság1.375 "
Teljes hossz3.375 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság0 fok -266 fok F
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kétirányú szelep peremes csatlakozással a folyadék áramlásának szabályozásához a csőrendszerekben
    • Jellemzői a PFA-PTFE (nedvesített) és a PFA-PVDF (nem nedvesített) felépítés, amely képes kezelni a 60 psi nyomást és 0 - 266 F
    • T-stílusú fogantyúk az egyszerű és kényelmes kézi be- és kikapcsoláshoz

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTeljes hosszCsőméretÁr
PARKER MV-14-003 Zárócsap kompresszió 1/4 Pfa | AE7BQV 5WRL4 MV-14-003Tömörítés3 5 / 16 "1 / 4 "€260.72
PARKER MV-14-006 elzárócsap Mnpt 1/4 Pfa | AE7BQW 5WRL5 MV-14-006MNPT2.125 "1 / 4 "€248.62
PARKER MV-14-018 Zárócsap kompresszió 1/8 Pfa | AE7BQY 5WRL7 MV-14-018Tömörítés2 9 / 16 "1 / 8 "€272.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER MV-14-007 Partek elzárócsap, fáklya, 1/4 hüvelykes, PFA ház, PTFE szár, kézi
€319.61 /Mértékegység