DAYTON 4TDN1 Plenum Fan Wheel Diameter 30 1/2 Inch Less Drive Package | AD9KER

DAYTON 4TDN1 Plenum Fan Wheel Diameter 30 1/2 Inch Less Drive Package

Raktáron
Tétel: AD9KER Modell: 4TDN1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,786.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlénum ventilátor
Csapágy típusLabda
Keretmélység27-1 / 2 "
Keret befejezéseSült zománc
Keretmagasság42 In.
Keret anyagAcél
keret szélessége42 In.
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
Max. A kerék fordulatszáma1620
Szerelési helyzetVízszintes
MegjegyzésekAz egység motor és meghajtó csomag nélkül van
Tengely középvonal magassága (hüvelyk)21
Tengely Dia.1-11 / 16 "
Tengely hosszabbítás a kereten túl (belül)4-1/2
típusKevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő30 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 170.55
Hajó magassága (cm)120.65
Hajó hossza (cm)125.73
Hajószélesség (cm)105.41
HS-kód8414596060
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4TDN1 Plenum Fan Wheel Diameter 30 1/2 Inch Less Drive Package
€6,786.66 /Mértékegység