DAYTON 7AL68 Plenum Fan Wheel Diameter 22 Inch With Drive Package | AF3CCZ

DAYTON 7AL68 csatlakozó ventilátor kerék átmérője 22 hüvelyk meghajtó csomaggal

Raktáron
Cikkszám: AF3CCZ Típus: 7AL68

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,187.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlénum ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.250-In. SP5361
CFM @ 0.500-In. SP5092
CFM @ 0.750-In. SP4759
CFM @ 1.000-In. SP4377
CFM @ 1.250-In. SP3939
CFM @ 1.500-In. SP3419
CFM @ 1.75-In. SP2184
Fan RPM1085
Keretmélység25-5 / 8 "
Keretmagasság30 In.
Keret anyagGalvanizált
keret szélessége30 In.
Teljes terhelésű erősítők4.4-4.0/2.0
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. BHP1.506
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
Max. A kerék fordulatszáma1096
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1.5
Motor fordulatszám1735
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVízszintes
Fázis3
MegjegyzésekA szállított öv a motor tipikus felszerelési helyére vonatkozik
Tengely középvonal magassága (hüvelyk)15
Tengely Dia.1-3 / 16 "
Tengely hosszabbítás a kereten túl (belül)2-1/4
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.14
Sones @ 1.500-In. SP @ 5 Ft.17.4
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő22 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.801
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414510010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 2.500-In. SPCFM @ 4.000-In. SPFan RPMKeretmélységKeret befejezéseÁr
DAYTON 4TDL3 bővítő ventilátor kerék átmérője 13 1/2 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,261.21
DAYTON 4TDL4 csatlakozó ventilátor kerék átmérője 15 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,728.22
DAYTON 4TDL5 bővítő ventilátor kerék átmérője 18 1/2 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-€2,108.78
DAYTON 4TDL6 bővítő ventilátor kerék átmérője 22 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-€2,851.41
DAYTON 4TDL7 ventilátor kerék átmérője 22 hüvelyk kevesebb meghajtó csomag | AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Sült zománc€5,162.50
DAYTON 4TDL8 bővítő ventilátor kerék átmérője 24 1/2 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AD9KEP 4TDL8------23 "Sült zománc€6,274.75
DAYTON 4TDL9 bővítő ventilátor kerék átmérője 27 3/8 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AD9KEQ 4TDL9------23 "Sült zománc€6,453.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AL68 csatlakozó ventilátor kerék átmérője 22 hüvelyk meghajtó csomaggal
€4,187.92 /Mértékegység