HOFFMAN TE12 sorozatú termoelektromos hűtők


Szűrő
BtuH: 321 , Mélység: 7.17 " , Magasság: 12.01 " , Ház színe: RAL 7035 világosszürke féltexturált porszórt , Ház anyaga: Galvanizált acél , Beépítési: Wall Mount , NEMA ház típusa: NEMA 12, 3R, 4, 4X , Típus: Falra szerelhető , Szélesség: 568906 " , Bekötési mód: Terminálblokk
StílusModellerősítőkFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
TE121024020
---
ajánlatkérés
B
TE121024011
---
ajánlatkérés
C
TE121048020
---
ajánlatkérés
D
TE121048010
4.448 VDC€3,437.86
D
TE121024010
8.524 VDC€3,585.29

TE12 sorozatú termoelektromos hűtők

A Hoffman TE12 sorozatú termoelektromos hűtők olyan termoelektromos hűtőberendezések sorozata, amelyek a Peltier-effektust használják fel a hő elvezetésére a környezetből a hűtés érdekében. Szűrő nélküli működésükkel csökkentik a karbantartási állásidőt. Ezek a termoelektromos hűtők enyhe acélszerkezettel rendelkeznek, porszórt bevonattal, hogy ellenálljanak a korróziónak a kitett felületeken. -40 és 55 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők. Ezek a hűtők alacsony profilú kialakítással vannak beépítve, részleges süllyesztett rögzítéshez, valamint függőlegesen és vízszintesen a házra szerelhető, hogy ellenálljanak a belső alkatrészekkel való érintkezésnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?