Lemez és gerenda emelő bilincsek

Szűrő

A késztermékek konténerekbe vagy pótkocsikra rakodásához lemez- és gerendaemelő bilincsekre van szükség az építő- és gyártóiparban. A gerendabilincsek megfelelőek...Tovább

RENFROE -

Reteszelő forgatóbilincs 12000 lbs

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TLA-06.00-AAH6XLL€3,682.61
DAYTON -

Lemezbilincs, függőleges emelő, 1000 font munkaterhelés, 0–5/8 hüvelyk pofakapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LA-00.50-ACH6TFE€1,202.81
12

Lemez és gerenda emelő bilincsek

A lemez- és gerendaemelő bilincsek nehéz tárgyak mozgatására, szállítására, emelésére és felfüggesztésére szolgálnak. Ezek az emelőszerkezetek függőleges és vízszintes emeléshez is használhatók anélkül, hogy nyomot hagynának a rögzített anyagon. Raptor Supplies a Vestil gerenda- és lemezbilincsek, nem-maradó lemezbilincsek, szalag- és gerendakarimás bilincsek, reteszelő forgóbilincsek és lapemelők széles választékát kínálja, Caldwell, Renfroe, Tractel és Dayton. Ezek az elektro-horganyzott, temperönthető vas/acél lemez- és gerendabilincsek 6000 és 20000 font közötti teherbírásban állnak rendelkezésre.
Vestil a gerendabilincsek minimalizálják az I-gerenda karima feszültségét azáltal, hogy emelés közben elosztják a terhelést a karima éleitől. Ezeket a tömör acéllemezes emelőbilincseket kivételes szilárdságra tervezték, és alul található rúddal könnyen csatlakoztathatók az emelőhöz. Mechanikus állítómechanizmusukon keresztül egyik portálról a másikra cserélhetők.
Renfroe A lemezbilincsek függőleges emelőbilincsek, amelyek ideálisak a viszonylag könnyű műveletekhez. Rendelkeznek egy Lock Closed funkcióval, amely lehetővé teszi a bilincs rögzítését a lemezhez, és egy biztonsági mechanizmussal, amely biztosítja, hogy a bilincs ne csússzon el emelőerő alkalmazásakor. Gyárilag 300%-os túlterhelési tesztelés alatt állnak a fokozott védelem érdekében, és kompakt kialakításuk ideális szűk helyekre.

Felhasználás

Ezek a fémlemez-emelő bilincsek és gerendabilincsek a funkciók széles kombinációját kínálják, így hasznosak a bányászatban, a szállításban, az építőiparban és az acéliparban végzett nehéz alkalmazásokhoz.

Jellemzők

Caldwell Lemezemelő bilincsek:

  • A Caldwell fémlemezemelők felső emelőbilincsel és két teherbéklyel rendelkeznek, amelyek maximális emelési kapacitása 20000 XNUMX font.
  • A Caldwell gerendás szalagbilincseit oldalsó terhelésű alkalmazásokhoz tervezték, és pofa-kapacitásuk 6 és 15-3/4 hüvelyk között van.
  • Hordozható és könnyű gerenda karimás bilincsek ellenanyákkal vannak ellátva, amelyek megakadályozzák az egységek véletlen kilazulását, és beépített felfüggesztő csapokkal vannak ellátva, amelyek alacsony belmagasságot biztosítanak a terhek könnyű kezeléséhez.

Vestil Lemezemelő bilincsek:

  • A Vestil gerendabilincsek mechanikus állítórendszerrel rendelkeznek a bilincs gyors cseréjéhez egyik portálról a másikra, valamint egy integrált, alulra szerelt rúddal az emelő rögzítéséhez. Ezek az acél gerendabilincsek festett felülettel rendelkeznek a folyadékok és koptató környezet elleni védelem érdekében.
  • A függőleges lemezbilincsek pofákkal vannak beépítve, hogy fém- vagy acéllemezeket emeljenek, és erős fogást biztosítsanak.
  • Az optimális szilárdság érdekében kovácsolt acél tokkal, valamint automatikus fogazott, edzett acél bütykökkel és párnákkal rendelkeznek a lemez rögzítéséhez.
  • A márkaé CPC sorozatú lemezbilincsek emelőbilincset, fogakat a pofákban, láncot, rugót és csapokat/szemeket tartalmaznak, amelyek a lehető legnagyobb erővel fogják meg a lemezt, így nincs szükség fúrásra vagy rögzítésre.
  • A nem szennyezett márvány emelőbilincsek poliuretán bevonatú pofákkal vannak ellátva, amelyek megakadályozzák a karcolódást, és automatikus rögzítőmechanizmussal rendelkeznek a működési idő minimalizálása érdekében. Ezek a lemezbilincsek ovális függesztőgyűrűvel rendelkeznek, hogy biztonságosan akasszanak a gépre.

Renfroe Gerenda és lemez bilincsek:

  • Ezek a bilincsek biztonsági mechanizmussal vannak felszerelve, amely biztosítja, hogy a bilincs ne csússzon el teherleengedés és emelőerő alkalmazásakor.

Dayton Lemez- és gerendabilincsek:

  • A Dayton lemezbilincsek biztonsági mechanizmussal rendelkeznek, amely biztosítja a bilincsek elcsúszását még drasztikus terhelési / kirakodási körülmények között sem. Vízszintes és függőleges konfigurációkban is használhatók.
  • Képesek 660 és 3300 font közötti terhek emelésére, de egyszerre csak egy tárgyat képesek felemelni.
  • Ezek a kovácsolt vízszintes vagy függőleges emelőbilincsek nagy teherbírású, edzett acélból készült pofákkal rendelkeznek a kopásállóság érdekében.

Működési mechanizmus

Ezek a lemezekhez vagy gerendákhoz való emelőbilincsek fogantyúkkal és emelőszerkezetekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a nehéz terhek vízszintes vagy függőleges irányítását, emelését és elfordítását több irányba, könnyedén és biztonságosan. Akár 13.75 hüvelykes pofával rendelkeznek a tökéletes fogás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • A Caldwell emelőmegoldásokat az ASME tanúsítványainak és a BTH szabványoknak megfelelően tervezték a biztonság érdekében.
  • A Renfroe bilincsek 300%-os túlterhelési gyárilag teszteltek.
  • A Vestil emelőtermék-katalógusa ASME-tanúsítványokkal rendelkezik, amelyek garantálják a biztonságos és hatékony használatot.

Gyakran ismételt kérdések

Vannak más fizetési lehetőségek a kártyákon kívül?

Raptor Supplies biztonságos fizetést kínál a PayPal-on keresztül is.

Mi a teendő, ha kérdésem van a termékkel vagy annak szállításával kapcsolatban?

Kérdéseit egyszerűen megoldhatja, ha felveszi velünk a kapcsolatot a következő címen:
E-mail: sales@raptorsupplies.com
Hívás: + 44 203 287 5224
WhatsApp: + 44 7786 311597

Hány tányért lehet felemelni egy tányérfogóval?

A lemezemelő bilincs egyszerre csak egyetlen lemez szállítására vagy emelésére használható. Az egyetlen kivétel azonban ez alól a tányéremelési szabály alól, hogy a súlyt úgy kell elosztani, hogy egy rakat tányért vízszintesen, két vagy négy bilincs segítségével kell felemelni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?