DAYTON Lemez és gerenda emelő bilincsek

Szűrő

DAYTON -

Lemezbilincs

A Dayton lemezbilincsek ideálisak fémlemezek / lemezek és törékeny berendezések emelésére a feldolgozóiparban anélkül, hogy nyomot hagynának a felületeken. Ezek a bilincsek olyan biztonsági mechanizmussal rendelkeznek, amely biztosítja, hogy a bilincsek még drasztikus terhelési/lerakodási körülmények között sem csússzanak el, és vízszintes és függőleges konfigurációkban is használhatók. 660 és 3300 font közötti terhek emelésére képesek, de egyszerre csak egy tárgyat képesek felemelni. Ezeknek a bilincseknek a nagy teherbírású pofái edzett acélból készülnek, hogy biztosítsák a kopásállóságot. Válasszon a lemezbilincsek széles kínálatából, amelyek 1/4 és 4 hüvelyk közötti pofanyílásszélességben kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellÁllkapacitásÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A22NC011/4 - 2 "€5,545.702
B22NC021/4 - 4 "€2,614.472
DAYTON -

Gerendabilincsek, függőleges emelő

A Dayton gerendabilincsek állandó vagy ideiglenes rögzítést biztosítanak a lapos vagy kúpos I-gerendákhoz. Ezek az ASME szabványos gerendabilincsek csökkentik az I-gerenda feszültségét azáltal, hogy terhelést fejtenek ki a karima élén belül. Ezek a gerendabilincsek függesztőrúddal vannak ellátva, és 1, 2, 3 és 5 tonnás pofa teherbírású változatban kaphatók.

StílusModellÁllkapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A3KR111 ton€126.65
A3KR122 ton€223.67
B3KR133 ton€204.69
B4ZW255 ton€331.03
DAYTON -

Lemezbilincs, függőleges emelő, 1000 font munkaterhelés, 0–5/8 hüvelyk pofakapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LA-00.50-ACH6TFE€1,121.50
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?