VESTIL Lemez és gerenda emelő bilincsek

Szűrő

VESTIL -

BC sorozatú gerendás bilincsek

A Vestil gerendabilincsek alkalmasak a terhelés elosztására a karima éleitől, az I-gerenda karima feszültségének csökkentésére fej feletti emelési műveletek során. Mechanikus állítórendszerrel rendelkeznek a bilincs gyors cseréjéhez egyik portálról a másikra, valamint integrált, alulra szerelt rúddal az emelő rögzítéséhez. Ezek az acél gerendabilincsek festett felülettel rendelkeznek, hogy védelmet nyújtsanak a folyadékok és a koptató környezet ellen. Válasszon a gerendabilincsek széles választékából, amelyek 1000 és 10000 XNUMX font közötti teherbírásban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellMin. Pofa nyitásaKapacitásszínekTeljes mélységTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességMűködési terheléshatárÁr (ÁFA nélkül)
ABC-60"6000 lbs.narancs20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 tonna.€244.24
BBC-12 1 / 2 "1000 lbs.narancs16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "0.5 tonna.€112.52
CBC-22 1 / 2 "2000 lbs.narancs16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "1 tonna.€131.53
DBC-42 1 / 2 "4000 lbs.narancs16 "6.5 "16 "4"2 tonna.€148.93
EBC-104 1 / 2 "10000 lbs.Kék21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 tonna.€344.74
FBC-84 1 / 2 "8000 lbs.Kék21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 tonna.€297.87
VESTIL -

NMPC sorozatú nem koptató lemezbilincsek

StílusModellKapacitásMax. ÁllkapocsnyitásMin. Pofa nyitásaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
ANMPC-11-51100 lbs.5 1 / 2 "1 9 / 16 "8"8"5"€5,543.91
BNMPC-111100 lbs.13 / 16 "0"6"8"8.7 "€3,208.57
CNMPC-11-41100 lbs.4 1 / 4 "13 / 16 "6"10 "5"€5,341.23
DNMPC-11-31100 lbs.3 15 / 16 "0"7"10 "12.13 "€4,720.85
ENMPC-333300 lbs.1 1 / 8 "0"7"10 "5"€5,140.14
VESTIL -

EPC sorozatú függőleges lemezbilincsek

StílusModellÁltalános vastagságBála nyitásPofamélységTeljes szélességLemezvastagságTorok mélységeMűködési terheléshatárMax. Kompatibilis lemezvastagságÁr (ÁFA nélkül)
AEPC-101.73 "1 13 / 16 "1.6 "1.75 "19 / 32 "1.6 "0.5 tonna.0.6 "€268.31
BEPC-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 tonna.1"€597.57
CEPC-202.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.38 "25 / 32 "2.9 "1 tonna.0.8 "€432.89
DEPC-803.54 "2 3 / 8 "3"4"1 3 / 16 "3"3.3 tonna.1.88 "€895.66
VESTIL -

LPC sorozatú pozitív rögzítőlap bilincsek

StílusModellÁltalános vastagságBála nyitásPofamélységTeljes szélességLemezvastagságTorok mélységeMűködési terheléshatárMax. Kompatibilis lemezvastagságÁr (ÁFA nélkül)
ALPC-202.5625 "1.75 "2.3 "3"0.80 "2.3 "1 tonna.0.80 "€505.84
BLPC-403.13 "2.2 "2.95 "3.5 "1.1875 "2.95 "2 tonna.1.1875 "€621.74
CLPC-603.5625 "1.9 "3.34 "4"1.5625 "3.34 "3 tonna.1.5625 "€777.71
VESTIL -

HPC sorozatú vízszintes lemezbilincsek

StílusModellTeljes szélességBála nyitásMax. Kompatibilis lemezvastagságLemezvastagságMűködési terheléshatárMax. ÁllkapocsnyitásTeljes mélységTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
AHPC-202.63 "1 3 / 16 "0.8125 "0.8125 "1 tonna.1.1875 "6.0625 "7.94 "€280.46
BHPC-403"1.2 "1.25 "1.25 "2 tonna.1.2 "7"8.5 "€327.37
CHPC-803"1.2 "1.38 "1.38 "4 tonna.1.2 "7.25 "10.25 "€431.14
DHPC-1007.25 "1.2 "1.4375 "1.4375 "5 tonna.1.2 "2.5 "10.5 "€762.28
VESTIL -

CPC sorozatú függőleges lemezbilincsek lánccal

StílusModellÁltalános vastagságBála nyitásPofamélységTeljes szélességLemezvastagságTorok mélységeMűködési terheléshatárMax. Kompatibilis lemezvastagságÁr (ÁFA nélkül)
ACPC-101 1 / 4 "2.25 "1.25 "1.97 "0.6 "1.25 "0.5 tonna.0.6 "€360.20
BCPC-202 1 / 4 "3"3"2.5 "0.8 "3"1 tonna.0.8 "€484.98
CCPC-402"3.75 "3"2.75 "1"3"2 tonna.1"€633.86
DCPC-802"5.25 "3"4.75 "1.1875 "3"4 tonna.1.88 "€978.79

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?