KERN AND SOHN PLJG sorozatú precíziós mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: II , Kijelző típusa: LCD , Ház hossza: 340 mm , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Egységek: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Kalibrációs értékHáz méreteMérési felület átmérőjeHáz magasságaLinearitásMinimális súlyMegállapodás idejeÁr (ÁFA nélkül)
A
PLJ 720-3:XNUMX
-0.01g210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.002 g0.02g3 sec.€2,210.24
ajánlatkérés
B
PLJ 720-3A
10mg-210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.002 g-2 sec.€2,128.38
C
PLJ 420-3F
50mg-210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.003 g-3 sec.€1,571.72
D
PLJ 1200-3A
50mg-210 x 340 x 100 mm110 mm100 mm+/- 0.003 g-2 sec.€2,259.35
E
PLJ 6200-2:XNUMX
100mg0.1g210 x 340 x 100 mm160 mm100 mm+/- 0.03 g0.5g3 sec.€2,177.49
F
PLJ 6200-2A
100mg-210 x 340 x 100 mm160 mm100 mm+/- 0.03 g-2 sec.€2,095.63
G
PLJ 2000-3A
500mg-210 x 340 x 330 mm110 mm330 mm+/- 0.004 g-2 sec.€3,110.70
H
PLJ 4200-2F
500mg-210 x 340 x 100 mm160 mm100 mm+/- 0.04 g-3 sec.€1,555.35

PLJG sorozatú precíziós mérlegek

A KERN & SOHN PLJG sorozatú precíziós mérlegeket laboratóriumokban, kutatólétesítményekben és a gyógyszeriparban használják rendkívül pontos és konzisztens tömeg- és tömegmérések biztosítására. LCD-képernyőjük tiszta és könnyen olvasható eredményeket biztosít. Ezek a precíziós mérlegek rozsdamentes acél mérőlapokkal vannak felszerelve a tartósság érdekében, és műanyag házzal rendelkeznek a korrózióállóság érdekében. Legfeljebb 99 recept tárolására alkalmas receptadatbázisuk van, amelyek mindegyike legfeljebb 20 összetevőt tartalmaz nevükkel és célértékekkel. Ezek a precíziós mérlegek egy gyűrű alakú huzatvédő pajzsot is tartalmaznak, amely ellenőrzött környezetet biztosít a méréshez, és védelmet nyújt a külső hatásokkal szemben, amelyek befolyásolhatják a mérések pontosságát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?