GREENLEE Dió meghajtók

Alkalmas olyan csavarok meghúzására, amelyek sokkal kisebb nyomatékot igényelnek, mint egy kulcs vagy racsnis. Funkció acél / 50 BV30 acél pengék a kiváló csavaros illeszkedés érdekében, és integrálva a párnafogantyúval / gumival öntött fogantyúkkal a fokozott kényelem és ütésállóság érdekében. 7.25 és 10.25 hüvelyk hosszúságban kapható

Szűrő

GREENLEE -

Üreges tengelyanya meghajtók

A Greenlee anyacsavarozók alkalmasak az anyák és csavarok meglazítására és meghúzására autóipari és gyártósoros alkalmazásokhoz. Robusztus üreges tengelyük van, amely maximális csavarhézagot és kiváló minőségű krómozott felületet biztosít a magas kopásállóság és tartósság érdekében. Puha párnázott markolattal rendelkeznek, amely megakadályozza a csúszást, és színes markolattal rendelkeznek az anyacsavar méretének gyors azonosításához. Válasszon az anyacsavarozók széles választékából, amelyek 11/32, 3/16 és 1/4 hüvelykes hatlapú méretben kaphatók.

StílusModellSzínkódHexHex méretÁr (ÁFA nélkül)
A0253-11CFekete3 / 16 "3 / 16 "-
ajánlatkérés
B0253-14CZöld11 / 32 "11 / 32 "€19.60
C0253-12CPiros1 / 4 "1 / 4 "€17.06
GREENLEE -

Szigetelt anyahajtók

A Greenlee anyacsavarozókat az anyák és csavarok meglazítására/meghúzására tervezték autóipari és gyártási létesítményekben, valamint építkezéseken. 1000 VAC névleges szigetelt markolattal rendelkeznek a felhasználó biztonsága és kényelme érdekében, valamint nagy teherbírású ötvözött acélszerkezet a tartósság érdekében. Válasszon az anyacsavarozók széles választékából, amelyek 5/16 - 1/2 hüvelykes hatlapú méretben kaphatók.

StílusModellHexHex méretÁr (ÁFA nélkül)
A0253-17NH-INS1 / 2 "1 / 2 "€68.86
B0253-12NH-INS1 / 4 "1 / 4 "€60.24
C0253-15NH-INS3 / 8 "3 / 8 "€60.70
C0253-13NH-INS5 / 16 "5 / 16 "€60.48
B0253-16NH-INS7 / 16 "7 / 16 "€65.34

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?