GREENLEE 0253-11C üreges anyacsavar, 7-5/16 hüvelykes teljes hossz, 3/16 hüvelykes meghajtó mérete | AE4HUD 5KPK2

GREENLEE 0253-11C üreges anyacsavar, 7-5/16 hüvelykes teljes hossz, 3/16 hüvelykes meghajtóméret

Tétel: AE4HUD Modell: 0253-11CKereszthivatkozás: 5KPK2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételŐrült sofőr
Penge anyag50BV30 Acél
színekFekete / zöld
SzínkódFekete
HandlePárna markolat
Kezelje a színtZöld, fekete markolattal
Fogantyú kialakításaPárna markolat
Hex3 / 16 "
Hex méret3 / 16 "
Nem parkolNem
Teljes hossz7.25 "
SAE vagy metrikusSAE
NyélÜreges, króm
lábszárRound
A szár hossza3"
Szár anyaga50BV30 Acél
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódHexHex méretÁr
GREENLEE 0253-12C üreges anyacsavar, 7-5/16 hüvelykes teljes hossz, 1/4 hüvelykes meghajtó mérete | AE4HUE 5KPK3 0253-12CPiros1 / 4 "1 / 4 "€17.06
GREENLEE 0253-14C üreges anyacsavar, 7-5/16 hüvelykes teljes hossz, 11/32 hüvelykes meghajtó mérete | AE4HUG 5KPK5 0253-14CZöld11 / 32 "11 / 32 "€19.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 0253-11C üreges anyacsavar, 7-5/16 hüvelykes teljes hossz, 3/16 hüvelykes meghajtóméret