BRADY Single Pole Breaker Lockout, piros


Szűrő
Szín: Piros , Max. Lakatok száma: 1
StílusModellMagasságHosszLezárás típusaAnyagLakatos bilincs max. Dia.SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
BL04
-1"BefogásPolikarbonát1/4 vagy 9/32 "2"€31.07
B
BL01
-2.25 "BefogásPolikarbonát9 / 32 "1.12 "€27.29
C
65965
1"-BefogásPolipropilén és Nylon9 / 32 "3 / 4 "€128.11
D
104106
1.75 "2.75 "BefogásPolipropilén és Nylon9 / 32 "1 13 / 16 "€16.58
E
103581
1.375 "2"BefogásPolipropilén és Nylon9 / 32 "7 / 8 "€45.30
F
65966
3.25 "-BefogásPolipropilén és Nylon9 / 32 "2 1 / 10 "€135.02
G
65688
5 / 6 "-Snap-OnNylon és rozsdamentes acél9 / 32 "1 / 3 "€54.17
H
65387
5 / 16 "2.125 "Snap-OnNylon és rozsdamentes acél9 / 32 "13 / 16 "€30.91
I
65815
7 / 8 "3 / 4 "Snap-OnNagy hatású izoplaszt polimerek-1.88 "€292.68
J
65810
15 / 16 "3 / 4 "BefogásNagy hatású izoplaszt polimerek-2.5 "€329.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?