GREENLEE Szigetelt anyahajtók


Szűrő
Penge anyaga: Acél , Szín: Narancs / zöld , Színkód: Igen , Fogantyú: Gumi öntött , Fogantyú színe: Zöld, fekete markolattal , Fogantyú kialakítása: Párna markolat , Szikramentes: Nem , Teljes hossz: 10.25 " , SAE vagy metrika: SAE , Tengely: Szigetelt , Shank: Round , szár hossza: 6" , Szár anyaga: Szigetelt , Szár típusa: Üreges kör , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellHexHex méretÁr (ÁFA nélkül)
A
0253-17NH-INS
1 / 2 "1 / 2 "€68.86
B
0253-12NH-INS
1 / 4 "1 / 4 "€60.24
C
0253-15NH-INS
3 / 8 "3 / 8 "€60.70
C
0253-13NH-INS
5 / 16 "5 / 16 "€60.48
B
0253-16NH-INS
7 / 16 "7 / 16 "€65.34

Szigetelt anyahajtók

A Greenlee anyacsavarozókat az anyák és csavarok meglazítására/meghúzására tervezték autóipari és gyártási létesítményekben, valamint építkezéseken. 1000 VAC névleges szigetelt markolattal rendelkeznek a felhasználó biztonsága és kényelme érdekében, valamint nagy teherbírású ötvözött acélszerkezet a tartósság érdekében. Válasszon az anyacsavarozók széles választékából, amelyek 5/16 - 1/2 hüvelykes hatlapú méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?