Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENLEE 0253-16NH-INS szigetelt anyacsavarozó, 10-7/8 hüvelykes teljes hossz, 7/16 hüvelykes meghajtó mérete | AA3HXM 11L619

GREENLEE 0253-16NH-INS szigetelt anyacsavarozó, 10-7/8 hüvelykes teljes hossz, 7/16 hüvelykes meghajtóméret

Raktáron
Tétel: AA3HXM Modell: 0253-16NH-INSKereszthivatkozás: 11L619
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
€67.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt anyacsavarozó
Penge anyagAcél
színekNarancs / zöld
SzínkódIgen
HandleGumi öntött
Kezelje a színtZöld, fekete markolattal
Fogantyú kialakításaPárna markolat
Hex7 / 16 "
Hex méret7 / 16 "
Nem parkolNem
Teljes hossz10.25 "
SAE vagy metrikusSAE
NyélSzigetelt
lábszárRound
A szár hossza6"
Szár anyagaSzigetelt
Szár típusaÜreges kör
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHexHex méretÁr
GREENLEE 0253-12NH-INS szigetelt anyacsavarozó, 10-1/4 hüvelykes teljes hossz, 1/4 hüvelykes meghajtó mérete | AA3HXH 11L615 0253-12NH-INS1 / 4 "1 / 4 "€62.05
GREENLEE 0253-13NH-INS szigetelt anyacsavarozó, 10-1/4 hüvelykes teljes hossz, 5/16 hüvelykes meghajtó mérete | AA3HXJ 11L616 0253-13NH-INS5 / 16 "5 / 16 "€62.47
GREENLEE 0253-15NH-INS szigetelt anyacsavarozó, 10-1/4 hüvelykes teljes hossz, 3/8 hüvelykes meghajtó mérete | AA3HXL 11L618 0253-15NH-INS3 / 8 "3 / 8 "€62.91
GREENLEE 0253-17NH-INS szigetelt anyacsavarozó, 10-7/8 hüvelykes teljes hossz, 1/2 hüvelykes meghajtó mérete | AA3HXN 11L620 0253-17NH-INS1 / 2 "1 / 2 "€68.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENLEE 0253-16NH-INS szigetelt anyacsavarozó, 10-7/8 hüvelykes teljes hossz, 7/16 hüvelykes meghajtóméret
€67.74 /Mértékegység