DAYTON Szellőztetetlen tető szegélyek

Szűrő

DAYTON -

Tető szegély, állítható, nem szellőző

A Dayton nem szellőztetett tetőszegélyek ventilátort vagy ventilátort támogatnak egy lapos tetőn, hogy kompatibilisek legyenek a ventilátor, a járdaszegély és a tetőnyílás között. Ezek az egységek 18-as horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, és ventilátorokkal együtt szivárgásmentes tömítést biztosítanak. Ideálisak 6 hüvelykig terjedő szigetelésű lapostetős fedélzetekhez.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A2ZV82€786.57
A2ZV84€1,115.85
A2ZV85€1,211.85
A2ZV86€1,344.46
A2ZV87€1,801.78
ajánlatkérés
A2ZV83€1,074.65
DAYTON -

Tetőszegélyek, Fix, Nem szellőztetett

A Dayton tetőszegélyeket a szellőzőnyílások és a szegélyek összekapcsolására tervezték. 18-as horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, amely szivárgásmentes és könnyen szerelhető kialakítást biztosít. Alkalmasak masszív tetőfedő anyagú lapos, nem szigetelt tetőfedőkhöz. Ezek a tetőszegélyek csillapítótálcákat tartalmaznak, és 15 és 50.5 hüvelyk közötti külső átmérővel kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A2RB76€307.08
A2RB77€342.11
A2RB78€473.90
A2RB80€495.70
A2RB81€592.15
A2RB79€429.84
A5EFJ2€300.51
A2RB74€281.84
A2RB75€266.49
A2RB82€662.33
A2RB83€925.54
A5EFJ3€823.55
DAYTON -

A tető szegélye rögzített, nem feltalált

A Dayton nem szellőző tetőbordái támogatást nyújtanak a lapos tetőn lévő ventilátorokhoz vagy szellőzőkhöz, hogy kompatibilitást biztosítsanak az ipari és kereskedelmi épületek szellőztetője, szegélye és tetőnyílása között. Ezek a járdaszegélyek 18 méteres horganyzott acélból készülnek, és előregyártottak, hogy szivárgásmentes tömítést hozzanak létre a legfeljebb 6 hüvelykes szigetelésű lapos helyiségekhez. Tartalmaznak csillapító tálcákat, amelyek a járdaszegélyek belsejébe vannak szerelve a visszacsapó csappantyúk könnyű felszerelése érdekében.

StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
A3FLT6Rögzített, nem szellőző€982.53
A3FLT5Rögzített, nem szellőző€369.56
A3AZH7Rögzített, nem szellőző€447.80
A3AZH9Rögzített, nem szellőző€589.15
A3AZJ2Rögzített, nem szellőző€614.06
A3AZJ5Rögzített, nem szellőző€752.14
A3AZJ1Rögzített, nem szellőző€595.67
A3AZJ4Rögzített, nem szellőző€671.14
A3AZJ6Rögzített, nem szellőző€850.92
A3AZJ7Rögzített, nem szellőző€864.16
A3AZJ8Rögzített, nem szellőző€886.01
A3AZJ9Rögzített, nem szellőző€1,642.74
A3AZH8Rögzített, nem szellőző€499.97
A3AZJ3Rögzített, nem szellőző€671.11
DAYTON -

Tetőburkolat javítva Nem feltalálva 40 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
24Y860AB7ZZV€725.55

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?