DAYTON 2ZV82 állítható szélességű tetőszegély | AC4HGH 4C670

DAYTON 2ZV82 állítható szélességű tetőszegély

Raktáron
Tétel: AC4HGH Modell: 2ZV82Cross Ref: 4C670 / 4C453, 4C670

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€786.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTető szegély
Építés18 Gauge horganyzott acél
Kerék magassága (be.)12
Kerék téri azonosító (In.)10-1 / 2-től 19-ig
Curb Square OD (In.)14-1 / 2-től 23-ig
Csappantyú mérete (hüvelyk)12-től 19-ig
Villogó karima (hüvelyk)4
Karima felület W (hüvelyk) felszerelése4
típusÁllítható, nem szellőző
Használjon Dayton szellőzőketSzögletes alapja van 16-tól 21-1 / 2 "-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45
Hajó magassága (cm)34.8
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 2ZV83 tetőfedés tartós szélesség | AC4HGJ 2ZV83€1,074.65
DAYTON 2ZV84 tetőfedés tartós szélesség | AC4HGK 2ZV84€1,115.85
DAYTON 2ZV85 tetőfedés tartós szélesség | AC4HGL 2ZV85€1,211.85
DAYTON 2ZV86 tetőfedés tartós szélesség | AC4HGM 2ZV86€1,344.46
DAYTON 2ZV87 tetőfedés tartós szélesség | AC4HGN 2ZV87€1,489.07
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZV82 állítható szélességű tetőszegély
€786.57 /Mértékegység