DAYTON 2ZV84 tetőfedés tartós szélesség | AC4HGK

DAYTON 2ZV84 állítható szélességű tetőszegély

Raktáron
Cikkszám: AC4HGK Modell: 2ZV84

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,115.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTető szegély
Építés18 Gauge horganyzott acél
Kerék magassága (be.)12
Kerék téri azonosító (In.)28-1 / 2-től 37-ig
Curb Square OD (In.)32-1 / 2-től 41-ig
Csappantyú mérete (hüvelyk)27-től 39-ig
Villogó karima (hüvelyk)4
Karima felület W (hüvelyk) felszerelése4
típusÁllítható, nem szellőző
Használjon Dayton szellőzőketSzögletes alapja van 34-tól 39-1 / 2 "-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
DAYTON 2ZV82 állítható szélességű tetőszegély | AC4HGH 4C670 2ZV82€786.57
DAYTON 2ZV83 tetőfedés tartós szélesség | AC4HGJ 2ZV83€1,074.65
DAYTON 2ZV85 tetőfedés tartós szélesség | AC4HGL 2ZV85€1,211.85
DAYTON 2ZV86 tetőfedés tartós szélesség | AC4HGM 2ZV86€1,344.46
DAYTON 2ZV87 tetőfedés tartós szélesség | AC4HGN 2ZV87€1,489.07
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZV84 állítható szélességű tetőszegély
€1,115.85 /Mértékegység