HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kereskedelmi minőségű dekorátor tartályok elszigetelt talajjal


Szűrő
Alkalmazási környezet: Kereskedelmi környezetek , Fokozat: Kereskedelmi , Magasság: 3.28 " , Hossz: 1.29 " , Beépítési: Csavaros rögzítés , Rögzítési típus: Flush , Bandák száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül , Kimenet típusa: díszlettervező , fázis: Egyfázisú , Tápfeszültség jelző: Nem , Prod. Leírás: Dekoratőr arc elszigetelt földön , Túlfeszültség elnyomás: Nem , Feszültség: 125 VAC , Bekötési mód: Hát és oldal
StílusModellMax. HPerősítőkszínekNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
IG15DRW
-15fehér5-15R5-15R23 vezetékes földelés125 VAC€28.27
B
IG15DRI
0.515Elefántcsont5-15R5-15R2-pólusú3-vezetékes125 V€28.27
C
IG15DRGRY
0.515Szürke5-15R5-15R2-pólusú3-vezetékes125 V€28.27
D
IG20DRWHI
120fehér5-20R5-20R2-pólusú3-vezetékes125 V€30.44
E
IG20DRI
120Elefántcsont5-20R5-20R2-pólusú3-vezetékes125 V€30.44

Kereskedelmi minőségű dekorátor tartályok elszigetelt talajjal

Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line Decorator sorozat, a kereskedelmi specifikációjú aljzatok elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Ezek a 2 pólusú, anya duplex aljzatok hátul és oldalsó vezetékes csavaros kapcsokkal rendelkeznek a gyorsabb optimalizálás érdekében a telepítés során. Nejlon/hőre lágyuló szerkezetű, sárgaréz érintkezőkkel az ütés- és korrózióállóság érdekében, valamint akár 75 °C-os folyamatos üzemi hőmérsékletnek is ellenállnak. Ezek a 125 V-os aljzatok izolált földelési mechanizmussal rendelkeznek az elektromágneses zajok kiküszöbölésére, amelyek hatással lehetnek az érzékeny elektronikus vagy audioberendezésekre, valamint háromszoros törlési érintkező mechanizmussal. a dugók hosszú távú megtartásához. Válasszon a fehér, elefántcsont és szürke színű aljzatok széles kínálatából, amelyek 15 és 20 A áramerősséggel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?